6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,560 税込21,516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



仕様【遮蔽】シールド付き 長さ(mm)61 取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプケーブル スイッチング電流(mA)100
1個
18,240 税込20,064
7日以内出荷

スレッドサイズM12×1 本体形状バレル形 出力方式PNP-NO 検出範囲(mm)1→4 電源電圧(V)10→30dc IP等級IP67 最大電圧(V)30/DC 取付方式埋込型 スイッチング電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,970 税込19,767
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BALLUFF 標準誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、直径 3 mm から角型 80 x 80 mm まで用意されています。堅牢性と信頼性が高くなっています この誘導型センサは世界中に存在します 特に経済的なソリューションを提供します
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:円筒形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60mm●コード番号:205-0455 アズワン品番65-7305-92
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

関連キーワード