便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電
最大10Wの高速ワイヤレス充電
USB-Cケーブルを同梱
片手で簡単かつ安全に取り付け
画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル
出力(W)10
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
MagSafe で iPhone を最大 15W ワイヤレス充電。Apple Watch を最大 5W で充電。横向きに取り付けスタンバイモードに切替。視野角 0 ~ 70 度。転倒しないよう重みのある作り。環境に優しいサステナブルな住宅材料を使用・プラスチックを使用しないパッケージ
最大出力(W)15
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・Qi2による最大15Wの急速充電。・磁気ハンズフリー設計で、iPhoneを垂直方向と水平方向の両方でしっかりと保持します。・AirPodsの充電に最適な、5WQi Pad。 LED インジケーター付き。・iOS17のスタンバイモードに対応
最大出力(W)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・Qi2による最大15Wの急速充電。・磁気ハンズフリー設計で、iPhoneを垂直方向と水平方向の両方でしっかりと保持します。・AirPodsの充電に最適な、5WQi Pad。 LED インジケーター付き。・iOS17のスタンバイモードに対応
最大出力(W)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Belkinの最新磁気ワイヤレス充電スタンドを使えば、iPhone 13/ iPhone 12モデルを使用しながら、充電も行うことができます。MagSafeテクノロジーにより片手で簡単にぴったりと取り付けられ、しかも効率的かつ安全に充電できます。
磁力による完璧な取り付け
充電中でもスマートフォンを使用できる
片手で簡単に設置
横向きでも縦向きでも充電
LEDセーフティインジケーター
20W USB-C Power Delivery 3.0 PSUが同梱されています
付属品20W USB-C Power Delivery 3.0電源アダプター
最大出力(W)7.5
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電
最大15Wの急速ワイヤレス充電
シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現
建築的にインスパイアされたデザイン
横向き・縦向きで充電可能
Apple純正MagSafeケースとの互換性
LEDライトが適切で安全な充電を表示
出力(W)15
保証期間2年
セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター
2-in-1のワイヤレス充電ソリューション
最大15Wの高速ワイヤレス充電
ほとんどの軽量ケースに対応
安全性についてQi認定済み
滑り止めグリップ施しにより、スマートフォンを所定の位置に固定
LEDライトが正常な充電を知らせます
出力(W)15×2
セット内容BOOST↑CHARGE 15Wデュアルワイヤレス充電パッド、専用電源
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×195×12
保証期間2年
Qi2認証で最大15Wの急速充電、MagSafe対応。磁石で簡単接続、デザインもスマート。2mケーブル、スタンド付きでスタンバイ対応。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
MagSafeとの互換性により常に正しい位置に合わせられるので、iPhone 12をより効率的に充電できます。
LEDライトインジケーターは、充電器の再充電が必要な時期を知らせてくれるので、充電を忘れることはありません。
iPhone 12を所定の位置にスナップするだけで、ケーブルを挿したり正しい位置に置いたりする必要はありません。
ワイヤレスパワーバンクはiPhone 12のカメラを遮らないので、充電しながらコンテンツを撮影し、人生の瞬間を捉え続けることができます。
スリムで持ち運びに便利なデザインのパワーバンクは、財布やポケットに簡単に収納することができ、どこでも充電を続けることができます。
パススルー技術のおかげで、パワーバンク自体を充電する必要がある場合でも、スマートフォンを充電し続けます。
iPhone 12に最大50%の電力、または最大8.5時間のビデオ再生時間を、急速充電します。
iPhone 12を充電するときに、MagSafeの正規ケースを取り外す必要はありません。
バッテリー容量(mAh)2500
Qi2認証で最大15Wの急速充電、MagSafe対応。磁石で簡単接続、デザインもスマート。2mケーブル、スタンド付きでスタンバイ対応。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
iPhone、AirPods、Apple Watchを同時に充電できるコンパクトで軽量な3-in1充電器です。
出力(W)15
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・2 台のデバイスを同時に充電 (iPhone、Apple Watch、AirPods)。・Qi2 (MagSafeとも互換性あり) を使用し iPhoneを最大15Wで急速充電、またApple Watch Series 7、8、9、Ultra 1 および 2 を急速充電。・旅行のお供に: 折りたたみ可能、コンパクトで軽量。・iPhone を横向きで充電した場合、スタンバイ モードが起動。また、ハンズフリーで動画を楽しめます
最大出力(W)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ケーブルを繋げたりする煩わしさなどなく、シームレスに簡単にワイヤレス充電ができます。最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
寸法(mm)100 × 20 × 69
質量(g)224
接続端子TYPE-C×1
バッテリー容量(mAh)10000
USBUSB-C対応
・最大15WMagSafeまたはQi2に対応。・充電中でもカメラを妨げない設計。・iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。・パススルー充電により、充電しながら電話が可能。・キックスタンドを使用し、充電しながら動画やストリーミングを楽しめる。・15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード