「ケーブルbox」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)254以下
RoHS指令(10物質対応)対応
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)13
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-25~65
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)100以下
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-25~65
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)180以下
RoHS指令(10物質対応)対応
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認
付属品取扱説明書×1、ACアダプタZ1002×1、アルカリ乾電池ボックス×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(波形ビューワWv/通信コマンド表)×1
質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)
電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)
電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)
チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67
表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)
分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2
周波数特性DC~100kHz(±3dB)
インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御
測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)
メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)
測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ
記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)
時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100
言語表示日本語、英語、中国語
外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1
記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)
チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)
最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測
高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能
オシロスコープのBNC端子に直接入力。
仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。
付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1
質量(g)370
電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給
ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40
遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間)
測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体)
RoHS指令(10物質対応)対応
振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)
最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz)
定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり)
校正証明書一般校正
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約10
出力電圧10 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 500
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約10
出力電圧4 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 200
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約5
出力電圧10 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 500
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約5
出力電圧4 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 200
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
関連キーワード