6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515 アズワン品番64-3413-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

L9438s電圧コード先端に。 装着
用途L9438-53先端交換用 アズワン品番64-3414-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)マグネットアダプタ
エコ商品
適合3355 アズワン品番64-2316-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Ior測定が保安作業の効率化を高めます! 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、ACアダプター、コンセント入力コード、マグネットアダプター×2、クランプオンリークセンサー9800・9801、電圧コード、ワニ口クリップ、位相校正ユニット、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D) 質量(g)440 (電池含む) 測定項目漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、 漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz 測定レンジ電圧: AC 500V (有効測定範囲: 90V~490V)、電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 測定ライン単相2線、 単相3線、 三相3線、 三相4線 (50/60 Hz)異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが三相3線の測定はできません、また非接地電路の測定はできません。 チャネル数(最大)電圧1ch、 電流1ch
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)