13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L9438s電圧コード先端に。 装着
用途L9438-53先端交換用 アズワン品番64-3414-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

HIOKI(日置電機)マグネットアダプタ
エコ商品
適合3355 アズワン品番64-2316-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

HIOKI(日置電機)マグネットアダプタ
適合(製品)L1000シリーズ、L9438-5xシリーズ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515 アズワン品番64-3413-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番835-8284 コード長さ(m)1.2 寸法(cm)120 アズワン品番64-3414-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なし コード長さ(m)3 周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 出力端子BNC端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ior測定が保安作業の効率化を高めます! 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、ACアダプター、コンセント入力コード、マグネットアダプター×2、クランプオンリークセンサー9800・9801、電圧コード、ワニ口クリップ、位相校正ユニット、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D) 質量(g)440 (電池含む) 測定項目漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、 漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz 測定レンジ電圧: AC 500V (有効測定範囲: 90V~490V)、電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 測定ライン単相2線、 単相3線、 三相3線、 三相4線 (50/60 Hz)異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが三相3線の測定はできません、また非接地電路の測定はできません。 チャネル数(最大)電圧1ch、 電流1ch
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用 先端長(mm)70 アズワン品番64-3414-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
材質ABS樹脂 アズワン品番64-3413-93
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)