5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に 仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms) 付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80 機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード インターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能 測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度) 測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s. 表示更新レート規定なし 開放端子電圧DC5.5Vmax. 測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nA メモリー機能なし
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)
用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に 仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms) 付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、取扱説明書×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80 機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード インターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能 測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度) 測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s. 表示更新レート規定なし 開放端子電圧DC5.5Vmax. 測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nA メモリー機能なし
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流 AC/DC 500 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価 付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意 質量(g)860 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013 ケーブル長(m)3 出力電圧4mV/A 定格電流(A)AC/DC500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35 周波数特性DC~200 kHz 使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと) 測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01% 定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時) 測定可能導体径(Φmm)50以下 補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します 誤差直線性:±20 ppm Typical 出力抵抗50Ω±10Ω 耐電圧(V)AC4260
1個
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流 AC/DC 1000 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価 付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意 質量(g)990 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013 ケーブル長(m)3 出力電圧2mV/A 定格電流(A)AC/DC1000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35 周波数特性DC~100 kHz 使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと) 測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01% 定格電力(VA)最大:7以下(1000A/55Hz測定、±12V電源時) 測定可能導体径(Φmm)50以下 補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します 誤差直線性:±20 ppm Typical 出力抵抗50Ω±10Ω 耐電圧(V)AC4260
1個
289,800 税込318,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)