23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)K熱電対
RoHS
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

公差±2.5℃ 使用温度範囲(℃)(測温部)-40~260、(コネクタ部)-15~55 許容差±2.5℃ センサーコード長(cm)約80 測温接点露出形(溶接) アズワン品番64-3413-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)160 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度2ch 精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37 温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃) 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
38,480 税込42,328
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS C1602 クラス1相当
適合(製品)LR5021 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-50~250 許容差±1.5℃(-40~200℃) 素線径(mm)Φ0.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃ 電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁) 対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)] 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定 測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など 入力端子M3ネジ端子台 最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値記録 記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)熱流ロガー
断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適。熱流束測定も可能なデータロガー。熱流センサで熱の量と流れを測定。温度・電圧も測定可能。測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV。全チャネルで10msの最高サンプリングが可能。生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)。ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能。熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。
用途自動車部品の発熱・吸熱の切り分けに。建築住宅設備の性能評価に。家電の省エネ効率測定に。人体の熱の影響調査に。プラント配管の断熱材劣化診断に。農業・土木の温度変化の指標に。食品保管の品質管理に。素材・スポーツウェア・防寒着の開発に 仕様熱計測特化機能:簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力、演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率), 数値演算による積算など、アナログ入力部、[熱電対測定範囲] -200℃ ~1800℃ (使用センサにより異なる), 熱電対 (K, J, E, T, N, R, S, B), 最高分解能 0.1℃、[測温抵抗体] [湿度] 機能なし、、パルス入力部:[パルス積算] 0~1000M (count) (無電圧a接点, オープンコレクタまたは電圧入力), 最高分解能 1 (count)、[回転数変動] 0~5000/n (回転/秒), 分解能 1/n (回転/秒) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、、記録間隔:10ms~1時間, 19設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)、ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)、メモリ容量:内部3.5Mワード, CFカード/USBメモリ (HIOKI純正CFカードのみ動作保証)、外部インタフェース:USB2.0シリーズミニB ×1, 機能: PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 付属品測定ガイド ×1, CD-R (データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版) ×1, USBケーブル ×1, ACアダプタZ1005 ×1 質量(g)550 (バッテリパック9780未装着時) 電源[ACアダプタ] Z1005 (AC100~240 V, 50/60 Hz), 30 VA Max. (ACアダプタ含む), 10 VA Max. (本体のみ)、[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5h (25℃参考値), 3 VA Max. [外部電源] DC10~16 V, 10 VA Max. (接続コードはご相談, 配線は3 m以内) チャンネル数アナログ入力部:アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)、パルス入力部:パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ, 本体とGND共通) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41 液晶パネル4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 保証期間1年 最大入力電圧アナログ入力部:DC 60 V、パルス入力部::DC 0~10 測定電圧(V)アナログ入力部:±10 m~±60 , 1-5, 最高分解能 500 nV 最大定格電圧(V)アナログ入力部:[対地間] AC 30rms, DC 60 (入力ch-筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)、パルス入力部:[対地間] 非絶縁
1個
159,800 税込175,780
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番408-4217 適合機種LR5000シリーズ 質量(g)43 電源DC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×61×19 機能データミニとパソコンを接続データミニ→パソコンへデータ転送パソコン→データミニへ設定・時計転送 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保証期間1年 通信機能ロガー部/赤外線通信PC部/USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプクル 定格電力(VA)最大0.5 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)105 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度1ch 精度±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40.0~180.0 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 付属品測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1 電源[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 測定範囲(℃)【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 定格電圧【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) チャンネル数【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通) 機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他 インターフェース【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 データメモリ容量内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 回転数0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 測定範囲(mV)【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV 最大入力電圧【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 抵抗体[湿度]機能なし(測温) 最大電圧(V)【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁 最大定格電圧(V)【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
1台
129,400 税込142,340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプ10A端子搭載 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 タイプACクランプ対応(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用) 周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) 交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下) 直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt. 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt. ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 保存温度範囲(℃)-30~60 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大105ch絶縁入力、最速100msサンプリング。熱流束測定も可能なデータロガーで多点データを無線収集可能です。
仕様【制御可能台】7台(最大105ch:組合せにおいて)、【制御通信手段】本体-ユニット間:Bluetooth(R)2.1+EDR・セキュリティSSP、【外部制御端子】外部トリガ入力/トリガ出力/警報出力4ch/GND、【バックライト輝度】4段階切替可能(100/70/40/25%から選択)、【トリガモード/タイミング】単発/連続モード・開始/停止/開始&停止タイミング・各トリガソースのOR/AND条件・各chごとに条件設定可能、【アナログ信号ソース】ユニットの接続数により最大105ch(U1-1~U7-15)・[レベルトリガ]設定したレベル値の立上がり/立下がり・[ウィンドウトリガ]設定した上、下限値を出た/入った時・[パターントリガ]1/0/×にパターンが一致したときにトリガ、【インターバルトリガー】日/時/分/秒を設定・設定した測定間隔毎にトリガが成立、【トリガ出力】オープンドレイン出力/端子:押しボタン式端子台(5V電圧出力付き、アクティブLOW、パルス幅100ms以上)・出力応答時間:記録間隔+3s以下(ユニット1台接続、通信良好)・記録間隔:+5s以下(ユニット7台接続、通信良好)、【測定繰り返し記録】ON/OFF選択(ON時:設定記録時間の繰り返し測定)、【保存先】SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正SDカードのみ動作保証)、【保存動作】自動:波形データおよび時間区切り演算結果(リアルタイム保存)/時間区切り演算以外の数値演算結果(測定後保存)・手動:保存キーを押したときの動作を選択保存/即保存から選択、【リアルタイム保存】可能:波形データをバイナリ形式またはテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリに約1分ごとに保存(記録間隔が1分より遅い場合は記録間隔ごとに保存)・通信:LoggerUtilityソフトウェア使用によるパソコンへの記録と同時に本体のSDメモリカードもしくはUSBメモリへリアルタイム保存可能、【分割保存】ON:測定開始時から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存・定時:24時間の間で基準時刻を設定し基準時刻から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存、【削除保存】外部メディアの容量が少なくなった時、古いファイルを削除して新しいファイルを保存、【外部メディア取り外し】リアルタイム保存中、メッセージ確認後に取外し可能・外部メディア再挿入時内部バッファメモリに残っているファイルは引き続き別ファイルに保存される、【データ保護】リアルタイム保存中に停電もしくはバッテリ残量がなくなったときにはファイルクローズしてから電源遮断する(電源投入から約10分間以上経過してから有効)、【データ読込】バイナリ形式データを一度に8Mデータまで読込可能、【演算範囲】内部メモリ内の全データ:測定中/測定後・A-Bカーソル間:測定後・時間区切り:指定時間1分~1日ごとに演算し最新演算値を表示、【演算結果自動保存】測定後に演算最終値を自動的にSDメモリカードもしくはUSBメモリにテキスト形式で保存する・時間区切り演算:指定時間ごとの演算値をテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する、【波形演算】ch間の四則演算(+-×÷)を演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)・単純平均/移動平均/積算/熱貫流率の中から指定したチャネルのデータを演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)、【スケーリング】各チャネルごとにスケーリング設定可能・比で設定2点で設定を選択可能・熱流センサの感度から変換比を自動で設定 その他イベントマーク(1回の測定で1000個まで)、A・Bカーソル、ch間補正、コメント入力、スタートバックアップ、設定条件を本体に5個保存、ユニット登録機能オートセットアップ、開始/停止キー誤操作防止、キーロック、ビープ音、予約(開始および停止)、設定ナビ セット内容本体(LR8511)、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、壁付けアタッチメント(ネジ2つ付)、取扱説明書、本体(LR8416)(SDカード内蔵(2GB))、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、測定ガイド、ロガーユーティリティ(CD-R)、収納ケース 備考※1:自動車部品の振動に対する部品の耐久性を調べる試験 電源Z1008使用(DC12V)、AC100~240V(50/60Hz)/通常消費電力:8VA(バッテリパック未装着にてLCD最大輝度時)、【外部電源】DC10~28V(接続コードはご相談)・最大定格電力:15VA(バッテリ充電、LCD最大輝度時) 適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326classA/EN61000-3-2/EN61000-3-3、【無線認証】技術基準適合認証を受けた無線モジュールを搭載 本体質量(g)700※バッテリー含まず 表示部5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット)、横16マス×縦10マス、バックライトセーバ有 インターフェース【LAN】IEEE802.3Ethernet100BASE-TX/DHCP/DNS対応(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定と測定・FTPサーバによるデータ手動取得(本体メモリ/SDメモリカード/USBメモリ内のデータ)・FTPクライアントによるデータ自動送信・HTTPサーバによる遠隔操作・E-mailによるメール送信)、【USB】USB2.0準拠HighSpeed対応/シリーズミニBレセプタクル(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定、測定・USBドライブモードで外部SDメモリカードのデータをPCへ転送※USBメモリ内データは通信による転送不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×36×125※突起物含まず バッファメモリ【内部】揮発性メモリ(SDRAM)8Mワード 使用温湿度範囲-10~50℃/30~80%RH以下※結露しないこと 保管温湿度範囲-20~60℃/80%RH以下※結露しないこと 演算桁数同時に最大6演算まで可能:平均値/ピーク値/最大値/最大値の時刻/最小値/最小値の時刻/積算 電池寿命【バックアップ】時計、設定条件用:5年以上(23℃にて) 確度【時間軸】測定時±0.2秒/日(23℃にて) 時計機能オートカレンダ、精度±3秒/日(23℃参考値) 耐振動性能JISD1601-1995(自動車部品振動試験方法)※1、適応分類:1種A種 記録時間連続記録ON(停止キーを押すまで連続記録)、連続記録OFF(任意時間を設定可能) 記録間隔100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h(16設定)(熱電対断線検出ON時は設定不可) 保存データ種類設定条件、波形データ(バイナリ形式)、波形データ(テキスト形式)、数値演算結果、画面データ(圧縮ビットマップ形式)、予約設定 通信距離(m)見通し30 SDカード1スロット、HIOKI製Z4001(2GB)、データフォーマット:FAT16/FAT32 USBUSB2.0準拠、シリーズAレセプタクル、データフォーマット:FAT16/FAT32 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電圧・温度ユニット
RoHS
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2 適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(湿度測定時は非絶縁) 測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度 使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子) 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB)
1台
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧と温度(熱電対)測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 仕様[制御通信手段]Z3230 無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用) 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧、熱電対による温度測定 バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子) LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電圧・温度ユニット
RoHS
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合) 30ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると10msサンプリングできます) DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2 適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数入力30ch(電圧/熱電対による温度測定/湿度についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁) 測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度 使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子) 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB)
1台
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合) 30ch、電圧・温度(熱電対)測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると、10msサンプリングできます) DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用) 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数入力30ch(電圧,熱電対による温度測定についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式全ch絶縁 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧,熱電対による温度測定 インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n) バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子) LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態 耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ユニバーサルユニット
RoHS
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2 適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定、湿度についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁) 測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗 使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子) 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB)
1台
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

● 600 V 以下のバッテリーパック向け。● 30ch, 電圧, 温度(熱電対)。● セル電圧を高精度に測定。● バッテリーセル単体の試験や半導体のバーンインテストに最適
仕様【データ更新間隔】10ms(※1),20ms(※2),50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s,10s【※1:熱電対断線検出OFF設定で、使用チャネル数が1チャネルから15チャネルまでのときに選択可能】【※2:熱電対断線検出OFF設定、もしくは熱電対断線検出ON設定で、使用チャネル数が1チャネルから15チャネルまでのときに選択可能】 付属品取扱説明書×1 質量(kg)1.2 耐電圧AC3.6kV1分間(感度電流1mA)、各入力チャネル(+,-)ーLR8101またはLR8102本体間、各モジュール間AC350V1分間(感度電流1mA)各入力チャネル間(+,-) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×166×263 対応機種【データロガーLR8101】基本機能モデル【データロガーLR8102】高機能モデル 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、フローティング不平衡入力、全チャネル絶縁 分解能【A/D】18ビット 測定対象電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,C) 測定レンジ電圧:10mVf.s.,20mVf.s.,100mVf.s.,200mVf.s.,1Vf.s.,2Vf.s.,6Vf.s.,10Vf.s.,20Vf.s.,60Vf.s.,100Vf.s.,1-5Vf.s.、熱電対:100℃f.s.,500℃f.s.,2000℃f.s. 使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1CHあたり2端子),端子台カバー装備 最大入力電圧DC±100V 入力抵抗100MΩ以上(電圧10mVf.s.~6Vf.s.レンジ,1-5Vf.s.レンジ,熱電対全レンジ)、1MΩ±5%(電圧10Vf.s.~100Vf.s.レンジ) 最大電圧(V)【チャンネル間】DC300 最大定格電圧(V)【モジュール間】AC,DC600V【対地間】AC,DC600V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧4000V 入力チャネル数30CH
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 仕様制御通信手段:Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用) 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式/全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁) 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗 バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子) LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 出力端子M3ねじ式端子台(1出力、2端子、Z2000湿度センサ専用電源、同時に15本までのZ2000湿度センサに電源供給可能) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

● 600 V~1500 V のバッテリーパック向け。● 15ch, 電圧, 温度(熱電対)。● セル電圧を高精度に測定。● データの高速取得, 最速5 msごと全セルのデータを出力し、HILSに対応(LR8102のUDP出力を使用時)
仕様【データ更新間隔】5ms(※1),10ms(※2),20ms,50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s,10s【※1:本モジュールの全測定チャネルが電圧レンジ設定で、使用チャネル数が1チャネルから8チャネルまでのときに選択可能】【※2:熱電対断線検出OFF設定時に選択可能】 付属品取扱説明書×1 質量(kg)1.3 耐電圧AC7.4kV1分間(感度電流1mA)各入力チャネル(+,-)ーLR8101またはLR8102本体間、各モジュール間AC350V1分間(感度電流1mA)各入力チャネル間(+,-) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×166×263 対応機種【データロガーLR8101】基本機能モデル【データロガーLR8102】高機能モデル 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、フローティング不平衡入力、全チャネル絶縁 分解能【A/D】18ビット 測定対象電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,C) 測定レンジ電圧:10mVf.s.,20mVf.s.,100mVf.s.,200mVf.s.,1Vf.s.,2Vf.s.,6Vf.s.,10Vf.s.,20Vf.s.,60Vf.s.,100Vf.s.,1-5Vf.s.、熱電対:100℃f.s.,500℃f.s.,2000℃f.s. 使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと) 入力端子M3ねじ式端子台(1CHあたり2端子),端子台カバー装備 最大入力電圧DC±100V 入力抵抗100MΩ以上(電圧10mVf.s.~6Vf.s.レンジ,1-5Vf.s.レンジ,熱電対全レンジ)、1MΩ±5%(電圧10Vf.s.~100Vf.s.レンジ) 最大電圧(V)【チャンネル間】DC300 最大定格電圧(V)【モジュール間】DC1500V,AC1000V【対地間】DC1500V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧8000V、AC1000V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧6000V 入力チャネル数15CH
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)