11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)メモリハイロガー
エコ商品
無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー 無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減 無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止 無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測 仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能 付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1 電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください) 表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定) 入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録 機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能) 液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut 測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch、直結ユニットと無線ユニットで最大330ch 回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット) 記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※:1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能 保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証) 通信距離(m)[無線LAN]30(見通し) 接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応 対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003 対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
1台
209,800 税込230,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレス高速電圧ユニット
エコ商品
圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定 5ch、電圧測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 5chを最速1msサンプリング 圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験 仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用) 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数入力5ch(電圧専用) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式全ch絶縁 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧 インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n) バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子),端子台カバー装備 LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態 耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ユニット
エコ商品
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧と温度(熱電対)測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 仕様[制御通信手段]Z3230 無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用) 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧、熱電対による温度測定 バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子) LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレスユニバーサルユニット
エコ商品
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 仕様制御通信手段:Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用) 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式/全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁) 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗 バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子) LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 出力端子M3ねじ式端子台(1出力、2端子、Z2000湿度センサ専用電源、同時に15本までのZ2000湿度センサに電源供給可能) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ユニット
エコ商品
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合) 30ch、電圧・温度(熱電対)測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると、10msサンプリングできます) DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用) 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数入力30ch(電圧,熱電対による温度測定についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式全ch絶縁 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧,熱電対による温度測定 インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n) バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子) LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態 耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレスひずみユニット
エコ商品
ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定! 5ch、ひずみ測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 5chを最速1msサンプリング ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測 仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用),結線確認ラベル×1 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数入力5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能) 入力方式平衡差動入力,全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁) 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式),1ゲージ法(3線式),2ゲージ法(隣辺),4ゲージ法ひずみゲージ式変換器 インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n) バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり5端子),端子台カバー装備、測定対象に従いDIPスイッチを設定する LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態 耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C)
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備GP-IB 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力) 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力) 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C。、GP-IB 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 無線