30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番835-8284 コード長さ(m)1.2 寸法(cm)120 アズワン品番64-3414-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧0.001(DC)~600V 確度4%rdg. 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプスイッチ付きリード 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω 確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査 仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ 適合規格JIS C1302:2018 表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて) 測定電流200mA以上(6Ω以下のとき) 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上 有効測定範囲【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s) 基本確度±3%rdg.±2dgt. 定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】 目盛2MΩ(中央目盛値) 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 質量(g)420(電池含む・テストリード含まず) タイプスイッチなしリード 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】 目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V 交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10% 抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。 質量(kg)約1.7(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8 適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021, EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1, IEC 61557-2 測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89 連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時) 使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと) 保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース) 定格電力(VA)最大12 使用場所屋内使用、高度2000mまで 最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付きリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 質量(g)420(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合規格JIS C1302:2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125 確度表示値の±5% 測定電圧(V)DC25/DC50/DC125 交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 有効最大表示値20MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 質量(g)420(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合規格JIS C1302:2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125 確度表示値の±5% 測定電圧(V)DC25/DC50/DC125 交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 有効最大表示値20MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計
小型軽量&安定測定5kV絶縁抵抗計
用途高電圧の絶縁抵抗測定に。 質量(kg)約1.7(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8 適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2 定格電圧(V)(最大)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII) 測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89 連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時) 使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと) 保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース) 定格電力(VA)最大12 使用場所屋内使用、高度2000mまで
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 質量(g)420(電池含む, テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4 適合規格JIS C1302: 2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20 (250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.05 MΩ / 0.125 MΩ / 0.25 MΩ 測定電圧(V)DC50 / DC125 / DC250 交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 有効最大表示値100MΩ / 100MΩ / 100MΩ 有効測定範囲0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ 過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示100MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10% 抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機) 動画あり
付属品テストリードL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 トラスコ品番835-8280 測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg。、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg。、25.1~250MΩ/±8%rdg。、(DC250V)0.2~50 タイプスイッチ付リード 適合規格JIS C1302:2018 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)、10(Bluetooth(R)ON ) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.2~10MΩ、(DC125V)0.2~25MΩ、(DC250V)0.2~50MΩ、(DC500V)0.2~500MΩ、(DC1000V)0.2~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s) 使用可能国無線:日本(外国発売無し) 通信インターフェースBluetooth(R)4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。 質量(kg)約1.7(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8 適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2 定格電圧(V)PV絶縁抵抗測定:500/1000/1500、絶縁抵抗測定:250/500/1000/2500/5000 測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89 連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時) 使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと) 保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース) 定格電力(VA)最大12 使用場所屋内使用、高度2000mまで 最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査 仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、ワイヤレスアダプタZ3210のセット 質量(g)440(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合規格JIS C1302:2018 交流電圧(V)420/600 直流電圧(V)4.2/42/420/600 表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて) 測定電流200mA以上(6Ω以下のとき) 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上 有効測定範囲【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s) 基本確度±3%rdg.±2dgt. 定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)テストリード(赤)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ
対応製品【テストリード】L9257、L9787、L9844【本体】CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、3117、3118、IR4000シリーズ、3453、3454、FT3151、FT6031-03
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)テストリード(黒)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ
対応製品【テストリード】L9257、L9787、L9788-11、L9844【本体】CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、3117、3118、IR4000シリーズ、3453、3454、FT3151、FT6031-03、FT4310
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1 測定範囲2~110Ω、20~1100Ω 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC125、DC250、DC500 目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 測定レンジ×1、×10 使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと) 測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下 許容差±3Ω、±30Ω 確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年) 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V) RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗計がワイヤレス対応しました。
用途絶縁抵抗 仕様<定格測定電圧を維持できる下限抵抗>【DC 50V】0.05MΩ・【DC 125V】 0.125MΩ・【DC 250V】 0.25MΩ・【DC 500V】0.5MΩ・【DC 1000V】 1MΩ セット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ赤、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 測定範囲0.200MΩ~100.0MΩ(50V)、0.200MΩ~250MΩ(125V)、0.200MΩ~500MΩ(250V)、0.200MΩ~2000MΩ(500V)、0.200MΩ~4000MΩ(1000V) 質量(g)440(電池含む・テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4 適合規格JIS C1302: 2018 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト、 バーグラフ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×40×92 保護等級IP40(EN60529による) 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能絶縁抵抗の桁数切替・1分値の表示・活線警告・自動放電・交流/直流自動判別・コンパレータ・ドロッププルーフ・オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3秒 ※メーカー規定の条件にて レンジ【直流電圧】4.2V(0.001V分解能)-600V(1V分解能)・4レンジ・確度:±1.3%rdg.±4dgt.・入力抵抗100kΩ以上、【交流電圧】420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)・2レンジ・50/60Hz・確度:±2.3%rdg.±8dgt.・入力抵抗100kΩ以上・平均値整流実効値指示、【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用・10Ω(0.01Ω分解能)-1000Ω(1Ω分解能)・3レンジ・基本確度:±3%rdg.±2dgt.・測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) 検知方式【DC 50V】±4%rdg.0.200~10.00MΩ、【DC 125V】±4%rdg.0.200~10.00MΩ、【DC 250V】 ±4%rdg.0.200~50.0MΩ、【DC 500V】±4%rdg.0.200~500MΩ、【DC 1000V】±4%rdg.0.200~1000MΩ 測定電圧(V)DC50/DC125/DC250/DC500/DC1000 過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s) サービス分類レンタル
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth(R)無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに測定データを送信 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計(DC50V/125V/250V/500V/1000V) パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明&手元が光るリードつき 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定。 機能該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定電圧(V)定格:DC50/125/250/500/1000 有効最大表示値【DC 50V】100MΩ、【DC 125V】250MΩ、【DC 250V】500MΩ、【DC 500V】2000MΩ、【DC 1000V】4000MΩ 有効測定範囲確度 第一(MΩ):【DC50V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC125V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC250V】±4%rdg. 0.200~50.0、【DC500V】±4%rdg. 0.200~500、【DC1000V】±4%rdg. 0.200~10 仕様定格測定電圧を維持できる下限抵抗:【DC50V】0.05MΩ、【DC125V】0.125MΩ、【DC250V】0.25MΩ、【DC500V】0.5MΩ、【DC1000V】1MΩ、低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg. ±2dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)、ドロッププルーフ:コンクリート上1m 過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s) 電圧レンジ(V)直流:4.2V(0.001V分解能)/600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg. ±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上、交流:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg. ±8 dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3※メーカー規定の条件にて 機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 適合規格JIS C1302: 2018 インターフェイスBluetoothR 4.0 LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(メーカー規定の条件にて)、10h (BluetoothR ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:152×92×40、ケース:250×270×120 質量(g)440 (電池含む、 テストリード含まず) セット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ(赤)、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ(黒)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(黒)
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード、パワーハイテスタの電圧コードなどに接続。
対応製品3334-10、L1000、L2200、L9197、L9257 、L9438-5x、 L9635-01、L9787、L9788-11、L9844 、SP3000 、SP7100、SP7150
1個
969 税込1,066
当日出荷

HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(赤)
絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
対応製品L1000、L2200、L9019-0x、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)テストピン(黒)
絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
対応製品【テストリード】L9787、L9788-11、L2200【本体】IR4000シリーズ、FT3151、FT6031-03、ST5540
1個
969 税込1,066
当日出荷

HIOKI(日置電機)テストピン(赤)
絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
対応製品【テストリード】L9787、L2200【本体】IR4000シリーズ、FT3151、FT6031-03、ST5540
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
エコ商品
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。
質量(g)272 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58 アズワン品番64-8002-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898 税込5,388
当日出荷