「ms30-15」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合)
30ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定
30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると10msサンプリングできます)
DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇
付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2
適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数入力30ch(電圧/熱電対による温度測定/湿度についてchごと設定可能)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)
測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度
使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)
入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子)
耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当
耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定!
15ch、電圧と温度(熱電対)測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
15chを最速10msサンプリング
DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇
仕様[制御通信手段]Z3230 無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル
付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)
適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁
機能オートコネクト機能あり
測定対象電圧、熱電対による温度測定
バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信
使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)
入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)
LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態
耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当
耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
通信距離(m)30(見通し)
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定!
15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
15chを最速10msサンプリング
DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇
仕様制御通信手段:Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル
付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)
適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式/全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)
機能オートコネクト機能あり
測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗
バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信
使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)
入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子)
LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態
耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当
耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当
出力端子M3ねじ式端子台(1出力、2端子、Z2000湿度センサ専用電源、同時に15本までのZ2000湿度センサに電源供給可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
通信距離(m)30(見通し)
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合)
30ch、電圧・温度(熱電対)測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると、10msサンプリングできます)
DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇
仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル
付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用)
適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数入力30ch(電圧,熱電対による温度測定についてchごと設定可能)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式全ch絶縁
機能オートコネクト機能あり
測定対象電圧,熱電対による温度測定
インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信
使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子)
LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態
耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
通信距離(m)30(見通し)
関連キーワード