409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-0413-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,710 税込2,981
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
エコ商品
IP等級IP67 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ693 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,088 税込4,497
当日出荷


タイプ六角ナット RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM18 x 0.75 併用可能製品M16コネクタ
1個
360 税込396
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-9789-71-05
エコ商品
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,160 税込2,376
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)79-3108-52-04
エコ商品
長さ(m)2 定格電圧60V 定格電流(A)1 材質(シース)PUR 方向【コネクタ1】ライトアングル 絶縁体PVC 保護等級IP67 AWG26 芯数4 コネクタ【1】M5【2】未処理終端 コンタクト数【コネクタ1】4 断面積(mm2)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
1個
4,520 税込4,972
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-4217-14-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-0076-100-03
エコ商品
極数3 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,260 税込2,486
5日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タイプ六角ナット シリーズ713 素材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM20 x 1.5 併用可能製品M12コネクタ
1個
180 税込198
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-0436-14-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,370 税込3,707
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4226-14-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮,青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,088 税込4,497
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0310-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)6 動作温度(℃)-40 コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9133-02-12
エコ商品
極数12 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5105-15-03
極数3 シリーズ423 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30
1個
3,810 税込4,191
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0332-00-12
エコ商品
極数12 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-4223-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0421-00-07
エコ商品
極数7 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)09-9764-70-04
エコ商品
極数4 シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア 接合型プラグイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,750 税込1,925
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4218-00-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,130 税込4,543
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,780 税込3,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

BINDER(ビンダー)61-0795-085-00
エコ商品
長さ(mm)20.5 サイズ(端子)1.5mm 定格電流(A)7 適合電線サイズ22→20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品丸型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
640 税込704
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4217-00-07
エコ商品
極数7 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,970 税込4,367
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)79-3102-52-03
エコ商品
長さ(m)2 方向【コネクタ1】ライトアングル 芯数3 コネクタ【1】M5【2】未処理終端 コンタクト数【コネクタ1】3 断面積(mm2)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
1個
4,130 税込4,543
5日以内出荷

長さ(mm)25 取付方式ケーブルマウント シリーズ692 端子種別圧着 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっき 併用可能製品RD24電源コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)5
1袋(5個)
680 税込748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)09-9790-70-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,060 税込2,266
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0771-001-08
エコ商品
極数8 シリーズ770 ソケットorプラグプラグ 定格電圧175.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
3,450 税込3,795
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4221-110-04
エコ商品
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,900 税込4,290
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0405-00-03
極数3 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ シリーズ番号712 コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,330 税込2,563
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0095-100-05
エコ商品
極数5 シリーズ711 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,388 税込2,627
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)Binder コネクタシール 直径 22mm
エコ商品
長さ(mm)13 直径(Φmm)22 シールはんだアイリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
350 税込385
7日以内出荷

シリーズ707 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スクリューオン
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)