297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ。718シリーズに対応
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479 アズワン品番65-7656-30
1箱(100個)
249,800 税込274,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450 アズワン品番65-7757-70
1箱(100個)
309,800 税込340,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
1箱(100個)
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439 アズワン品番65-7770-21
1箱(100個)
399,800 税込439,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438 アズワン品番65-7656-15
1箱(100個)
279,800 税込307,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447 アズワン品番65-7654-94
1箱(100個)
239,800 税込263,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446 アズワン品番65-7763-93
1箱(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443 アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
289,800 税込318,780
欠品中

1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
エコ商品
IP等級IP67 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ693 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-0413-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,710 税込2,981
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)09-9789-71-05
エコ商品
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-0076-100-03
エコ商品
極数3 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,260 税込2,486
5日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-4217-14-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-9133-02-12
エコ商品
極数12 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9790-70-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,060 税込2,266
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0332-00-12
エコ商品
極数12 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-0310-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-4221-110-04
エコ商品
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,900 税込4,290
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9764-70-04
エコ商品
極数4 シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア 接合型プラグイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,750 税込1,925
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4218-00-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,130 税込4,543
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4226-14-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮,青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,088 税込4,497
5日以内出荷

1個
2,780 税込3,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)09-4227-00-07
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 材質(ハウジング)ナイロン 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5130-15-12
極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
5,720 税込6,292
5日以内出荷

ケーブルプラグ
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461 アズワン品番65-7654-95
1箱(100個)
149,800 税込164,780
欠品中

。ケーブルプラグ
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460 アズワン品番65-7767-97
1箱(100個)
139,800 税込153,780
欠品中

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419 アズワン品番65-7657-12
1箱(100個)
189,800 税込208,780
欠品中

BINDER(ビンダー)99-5114-15-05
極数5 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-30
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5105-15-03
極数3 シリーズ423 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30
1個
3,810 税込4,191
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オス
エコ商品
ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート シリーズ番号712 コネクタサイズサブミニチュア
1個
3,610 税込3,971
翌々日出荷

金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458 アズワン品番65-7770-03
1箱(100個)
429,800 税込472,780
欠品中

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418 アズワン品番65-7657-11
1箱(100個)
209,800 税込230,780
欠品中

BINDER(ビンダー)99-0436-14-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,370 税込3,707
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0405-00-03
極数3 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ シリーズ番号712 コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,330 税込2,563
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4217-00-07
エコ商品
極数7 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,970 税込4,367
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-4223-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0421-00-07
エコ商品
極数7 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷