7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンタクト数4 コネクタサイズM12 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 IP等級IP67 定格電圧(V)60 接合型ネジ ボディ向きストレート シリーズ813 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズ814 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 材質(ハウジング)PA RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
3,830 税込4,213
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ713, 763 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
2,990 税込3,289
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズ713 定格電圧(V)250 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ20.5mm コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きライトアングル コネクタサイズM12 接合型ネジ コンタクトめっき
1個
2,750 税込3,025
7日以内出荷

。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443 アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷