最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。
独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328
材質アルミ合金製
最大外形寸法(mm)421
支柱(mm)392(外寸)
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
支柱(mm)359(外寸)
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。
※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)306
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕上アルマイト仕上
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)440
踏ざん踏面幅(mm)140~151
材質アルミ
使用角度(°)60~70
材質/仕上アルミ合金製/-
最大外形寸法(mm)516
支柱(mm)500(外寸)
脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。
踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。
巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。
※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)375
材質アルミ合金
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん踏面幅(mm)42
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)358
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
2連伸縮式アルミ階段はしごSWP型専用のオプション手すりです。
※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、
SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段・工場内のアクセス階段の安全対策に。
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。
※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)306
正面踏ざん有効幅(mm)312
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様電気工事用
支柱(mm)360(外寸)
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。
設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。
アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。
※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、
SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
材質アルミ合金
アルミ階段はしごSWJ型用のオプション手すりです。
手すり形状は下記2タイプからお選びいただけます。
・SWJ-TEP1B:はしご上部にせり出すタイプ
・SWJ-TEP2B:はしご上部にせり出さないタイプ
【適合型式】
■SWJ-20~30:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。
※最大で2つ取り付けることができます。
■SWJ-33~40:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。
※最大で4つ取り付けることができ、SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B×各2またはSWJ-TEP2B×4のパターンが利用可能です。
用途工場内の設備用アクセス階段・タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
電源(V)AC100単相
関連キーワード