4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CACオプション ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションCACオプション
パイプホルダーに差込、荷崩れを防ぎます。
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400 材質アルミ合金、鉄 キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150) 最大使用質量(kg)180 設置寸法(mm)1420×1490
1台
2,998,000 税込3,297,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)