スクリベットでの固定により、ドライバーでの取り外し・取り付けが可能!
耐食性・耐摩耗性がアップし高級感ある外観を保ちます。
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
スタンダードタイプのはしご兼用脚立
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプです。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。四脚アジャスト式脚立としてはじめての55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプ。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55.3
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
最大使用質量130kgの業務用はしご兼用脚立です。支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
用途高所作業用。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)308
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様Aマーク認定品
トラスコ品番162-7379
天板寸法(mm)300×184
収納時寸法(mm)(幅)600×(奥行)415×(高さ)180
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)413×519
収納時全長(m)0.6
最大使用質量(kg)130
ステップ数(天板除く)1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減。
伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!
支柱の変更により、されに強度がアップしました。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)312
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
最大外形寸法(mm)378
支柱(mm)359(外寸)
関連キーワード