伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。四脚アジャスト式脚立としてはじめての55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプ。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55.3
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプ
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ
(※はしごの長さは任意の長さに変えられます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
正面踏ざん有効幅(mm)329
材質アルミ、アルマイト処理
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ
(※はしごの長さは任意の長さに変えられます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
材質アルミ合金製
最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプです。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプです。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
縮めるときゆっくり縮む、安心なソフトスライド
タケノコのようにぐんぐん伸びる
車のトランクに収まり、持ち運びも便利
前後に角度を変えられる自在脚タイプ
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)39.2
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。ボルトは外れない構造になっています。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作式です。アルマイト加工(支柱のみ)により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途段差がある場所にて使用できます。
材質アルミ合金
ピッチ(mm)脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)55.3
天板寸法(mm)303×172
踏ざん間隔(mm)305
最大使用質量(kg)100
立ったまま伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。自在に動くドームジョイントを採用しました。ワンボックスにも収納可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)311
材質アルミ合金製
規格Aマーク認定品
ピッチ(mm)6
踏ざん踏面幅(mm)53
最大幅(mm)脚部伸縮:360
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
最大使用荷重(kg)120
天場寸法(mm)昇降面:251、長さ:1626~2700
収納寸法・高さ(mm)1670
立ったまま伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。安全ストッパーによるアジャスト機構、高さ調節範囲は約30cmです。伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。自在に動くドームジョイントを採用しました。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340/358
材質アルミ合金製
トラスコ品番206-4288
踏ざん踏面幅(mm)42
最大幅(mm)脚部伸縮:300
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ、アルマイト処理(支柱)
立ったまま伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。安全ストッパーによるアジャスト機構、高さ調節範囲は約30cmです。伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。自在に動くドームジョイントを採用しました。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
材質アルミ合金
幅(mm)脚部最大伸縮:300
踏ざん踏面幅(mm)42
有効幅(mm)正面:358
業界初!かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ
材質(支柱)アルマイト
材質(天板)アルマイト
サビに強いアルミ合金製足場台
四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1230~1419
仕上アルマイト仕上
調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ
高さ調整範囲(mm)約310
収納寸法・奥行(mm)890
収納寸法・高さ(mm)180
トラック昇降ステップに上部操作タイプが登場!。トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップ。脚の伸縮調整が上部で行えますので、設置が容易に行えます。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。折りたたみ式手すり標準装備。スタッピーシリーズは、脚の長さを6mmピッチで調整が可能でございます。(最大約43cm)
用途トラック荷台の昇り降りに
材質アルミ合金
天場寸法(mm)427×400
設置寸法昇降面(mm)437
フック寸法(mm)内寸:63
関連資料(0.45MB)
最大使用質量(kg)150
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。
工具なしで組立可能です。
組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能)
脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ合金
寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280
天場(天板)高さ(m)1360~1660
全高(mm)2260~2560
天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422
寸法(Φmm)(踏ざん)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)
最大使用質量(kg)200
設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌日出荷
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
材質アルミ合金
天板寸法・奥行(mm)500
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減した、屋内用パイプ製足場のスタンダードタイプ。脚アジャスト230mm・四脚とも伸縮できます。吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応。パイプ径Φ42.7mmで握りやすく軽量。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200
天板寸法・幅(mm)1090
天板寸法・奥行(mm)663
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップ。折りたたみ式でコンパクトに収納可能。回転収納式手掛り棒標準装備(DXFタイプ)。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能
用途荷台への昇降や作業をサポート
天場寸法(mm)427×400
設置寸法昇降面(mm)519
フック寸法(mm)内寸63
関連資料商品チラシ(1.7MB)
最大使用質量(kg)150
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)950
天板寸法・奥行(mm)485
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減した、屋内用パイプ製足場のスタンダードタイプ。脚アジャスト230mm・四脚とも伸縮できます。吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応。パイプ径Φ42.7mmで握りやすく軽量。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200
天板寸法・幅(mm)1090
天板寸法・奥行(mm)663
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)1250
天板寸法・奥行(mm)485
内装、外装、電気工事などに最適!
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334
最大使用荷重(kg)150
規格仮設工業会認定合格品
材質アルミ合金製
タイプ折りたたみ式
段差対応高さ(cm)約33
角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
材質アルミ合金
付属品なし
踏ざん踏面幅(mm)49
有効幅(mm)正面:329~369
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減
伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式
ライトバン、ワンボックスに収納可能!
脚部が自在に動くドームジョイントタイプ
支柱の変更により、されに強度がアップしました
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)311
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
最大外形寸法(mm)424
支柱(mm)359(外寸)
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせて選べます。(オプション2種類)
用途仮説足場とベランダの行き来に。
伸縮脚(mm)340
最大使用荷重(kg)120
段数4
寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500
設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978
パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用
踏ざん間隔(mm)340
天場高さ(m)1.09~1.43
設置寸法昇降面(mm)594
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135
高さ調整範囲(mm)約340
最大使用質量(kg)120
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
関連キーワード