トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)W:435
最大使用質量(kg)150
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
関連キーワード