7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション踏台部品 滑り止めキャップ
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
1台ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ピカコーポレイション上わく付き踏台
広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)80 奥行(mm)踏ざん:80 段数4 天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337 高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46 収納寸法・幅(mm)545 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・高さ(mm)1740
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。 材質本体:アルミ合金 タイプ踏面:くつ底キャッチャー 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)150
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションステンレス製作業台 SUSFG型
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法昇降面(mm)620 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB) 最大使用質量(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)