手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ
質量(kg)0.32
規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R
電源12V DC、最大 5W
対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
動作温度(℃)0~+55
各種認証CE 、FCC クラス B
1台
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
メディコン用シャーシです。メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 。最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 。LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ 。セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 。ホットスワップコンバータモジュールに対応 。広い電圧範囲で使用可 。シングルまたはデュアル電源で動作 。保証: センドバック無償3年
質量(kg)7
電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1
互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX
各種認証CE
スロット数(個)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
メディコン用シャーシの別売電源です。LHGC-RACK 用 予備電源(右側)
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
メディコン用シャーシの別売電源です。LHGC-RACK 用 予備電源(左側)
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)0.32
規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源5 VDC、<1W
対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)0~+50
転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)0.32
規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源5 VDC、<1W
対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)0~+50
転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
メディアコンバータです。ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
質量(kg)0.6
規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SX
ポート数(PoEをサポート)1
消費電力(W)最大 65 W
電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz
電力(W)利用可能な電力: 30
高度(m)<3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3
コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20 ~ +70
インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)
距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m
湿度(%)5~95(結露なし)
1台
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
関連キーワード