こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
パッキン材・防振・すべり止め等
ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
防振・防音に効果があります
接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質NR(天然ゴム)
色黒
使用温度範囲(℃)-50~70
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
防振・防音・すべり止めに最適です
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
形状D型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
防振・防音に最適です
外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます
厚さ(mm)2.5~3
材質ブチルゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)40×1000
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付
寸法(mm)60×90
スジ入ゴム
防振・防音・すべり止め等
耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
色黒
材質クロロプレンゴム(CR)
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム
使用温度(℃)-30~120
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質天然ゴム(NR)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
長さ(mm)1000
粘着剤アクリル系
材質天然ゴム系
使用温度(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
自由にカットできます。
用途気密・防振・緩衝材に。
材質/仕上EPDM
色黒
防振・防音・緩衝材などに
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
材質天然ゴム系
使用温度(℃)-20~+60
弾性があり、耐摩耗性に優れています。 小さな防振、キズ防止、すべり止め対策などに。
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。
耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.45
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
衝撃吸収性に優れています。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)12
色黒
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)35
関連キーワード