「シート 黒」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由。
表面は透明プラスチックシート付でA1用パネルポスターとしてもご使用頂けます。
幅(mm)655
高さ(mm)575
質量(g)9400
奥行(mm)1150
カッターなどで簡単に切れます。低発泡で軽量、水に強いです。
用途養生材・看板。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)2.4
長さ(m)1.82
幅(m)0.91
RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
材質再生PET樹脂
長さ(mm)約900
幅(mm)約600
RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
材質再生PET樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質エラストマー樹脂
形状丸
天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプ!
用途養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に。撮影等の補助に。
材質本体:スチール、先端パーツ:合成ゴム
静止荷重(kg)垂直:50
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途防音、防振に。
材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2
材質ウール
形状シート
寸法(mm)70×140
質量(g)30
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
床をキズつけず、ほつれません
フローリングの傷防止・防振・防音用クッション
家具の脚に貼ると、床にキズをつけずに、また家具を動かすこともできます
タイプ粘着
家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります
家具の脚に貼ると床がキズつきにくくなり、また家具を動かす事もできます
仕様粘着
材質硬質フェルト
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
防振・防音・緩衝材などに
用途再生ゴム、防音等に。
材質再生ゴム
色黒
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです
非移行性ゴムを使用しています
形状丸
適合32mm用
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール
色板面:黒、枠:シルバー
仕様完成品マグネット対応
トラスコ品番382-8255
幅(mm)460
高さ(mm)1000
質量(g)4860
奥行(mm)337
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アルミ枠のポスターパネルスタンドの片面タイプ。ボード部分はブラックボードマーカーで書き消し自由。表面の透明プラスチックシートは衝撃・熱に強いポリカーボネート製。マグネットも使用可能。
材質枠:アルミ
奥行(mm)395
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン。不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策に。ステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます。店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち。屋外使用も可能。「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
用途防振、防音に。
厚さ(mm)5
長さ(m)9
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
タイプ粘着付
用途防音、防振に。
厚さ(mm)5
長さ(m)9
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
色黒
タイプ粘着なし
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)1200
幅(mm)600
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×1200
品名パンチングボード
奥行(mm)6.5
耐荷重(kg)20
板厚(mm)3
耐荷重N(kgf)20
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)ねじ穴:1
便利な粘着剤付ですぐに使用できます。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
用途家具や椅子などの脚に付ける保護として。
材質/仕上ウール
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由です。
透明シート付でポスタースタンドとしてもご使用頂けます。
滑りにくいゴム製です。
用途キャスターの固定などに。
材質/仕上天然ゴム
外径(Φmm)50
内径(mm)Φ32
滑りにくいゴム製です。
用途キャスターの固定・家具や椅子などの脚に付ける保護キャップとして。
材質/仕上天然ゴム
ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由!
A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。
表面は耐熱性・耐候性・強度に優れた透明ポリカシート付。
面板寸法(W×H)(mm)605×855
幅(mm)610
高さ(mm)約1110
質量(g)7720
奥行(mm)620
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A1用ポスターパネルとしても利用可能です。
仕様完成品マグネット対応
トラスコ品番382-8263
材質(本体)アルミ(透明シート)PVC(おもり・面板)スチール
幅(mm)655
色板面:黒、枠:シルバー
高さ(mm)1150
質量(g)8840
奥行(mm)575
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
立体的に見ることのできるシートです
注意・安全標示
奥行のある模様は様々な場所にお使いいただけます
家具のがたつき防止に最適です
家具などの転倒・ズレ防止
家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります
がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけですので、取り付けはとても簡単です
あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂
寸法(mm)約100×100×53
耐荷重(kg)300(1セット使用時)
簡単・きれいに貼れるカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール
幅(mm)550
寸法(mm)(天地)約40
質量(g)7.6
奥行(mm)0.1
簡単・きれいに貼れるカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール
高さ(mm)40
奥行(mm)約0.1
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。
仕様カットシート
トラスコ品番360-1265
材質ABS樹脂+ステンレス
厚さ(mm)2
色・シルバー・黒
取付粘着テープ
質量(g)51.5
縦(mm)109
横(mm)109
表示内容エレベーター
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ