衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
吸盤式ドアハンドル
吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です
工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます
お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます
取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス
寸法(mm)65×46×195
耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に
材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
仕様二重真空吸着方式
トラスコ品番145-6767
幅(mm)72
高さ(mm)210
質量(g)96
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質:本体/ABS樹脂・スチール 吸盤/熱可塑性ポリウレタン・合成ゴム 脚キャップ/合成ゴム。吸盤式(密着ジェル+レバー式吸盤)の為、ドアを キズつけず、色々なドアに使用可能です。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ!
タイプ足操作タイプ
種別吸盤式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×270
TKG品番9-2601-0601
TKG品番(2017)6-2387-1801
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゴムキャップでガッチリ固定します
ドアストッパー
自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです
ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です
補助板により木製ドアにもお使いいただけます
接地面が大きいため固定力が抜群です
種別マグネット式、補助板付
タイプ足操作タイプ
ゴムキャップでガッチリ固定します
ドアストッパー
自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです
ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です
補助板により木製ドアにもお使いいただけます
接地面が大きいため固定力が抜群です
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定。
トラスコ品番426-2481
セット内容補助板
幅(mm)61
材質/仕上スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト
色黒
高さ(mm)250
質量(g)407
1箱(20個)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード