こんなお得な商品も!
塩ビ板 白
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール
寸法(mm)182×257
サイズB5
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
標示板・ディスプレイに。
仕様●色:オレンジ透明●幅(mm):450●長さ(mm):600●厚さ(mm):0.5●熱変形温度:73℃●材質/仕上:ポリスチレン(PS)●原産国:日本●コード番号:820-2048
アズワン品番67-6862-13
1枚
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
材質ポリスチレン(PS)
長さ(mm)900
幅(mm)600
熱変形温度(℃)73
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。
材質ポリスチレン(PS)
色ブラウンスモーク
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
材質ポリスチレン(PS)
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質天然ゴム(NR)
厚さ(mm)0.5
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ホビー・工作・補修などに最適です
関連キーワード