屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
屋内階段のすべり止めにも最適です
簡単に貼り付けできる粘着タイプです
用途滑り止め用
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
すべり止めテープ
簡単に貼り付けられる粘着タイプです
用途滑り止め用
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番820-1074
材質シリコンスポンジ
長さ(mm)75
幅(mm)75
厚さ(mm)1.5
色グレー
1箱(5パック×2枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
イボがついたゴムです
すべり止め等
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
厚さ(mm)1
仕様接着テープ付き
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
防振・防音・すべり止めに最適です
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
防振・防音・すべり止めに最適です
ご家庭用・業務用にご使用いただけます
厚さ(mm)1.5
仕様接着テープ付
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付
寸法(mm)60×90
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
タイプ粘着
材質ウレタン樹脂
冷蔵庫・オーディオなどに最適です
防振・防音・スベリ止め効果があります
厚さ(mm)10
寸法(mm)100×100
色黒
関連キーワード