耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8
付属品両面テープ
トラスコ品番473-9787
長さ(mm)450
幅(mm)50
質量(g)371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
タイプL型ゴム
ドラム径(mm)300
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
長さ(mm)330
形状L字型
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
関連キーワード