爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途主に旋盤での加工に。
チャック外径(Φmm)310
トラスコ品番239-1147
質量(kg)37
外径把握(mm)5~252
内径把握(mm)68~238
把握力(kN)55
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪)
関連キーワード