カテゴリ
- 制御機器(74)
絞り込み
ブランド
- C & K COMPONENTS
- モノタロウ(62)
- KEMET(120)
- LAMP(スガツネ工業)(125)
- MB Wear(71)
- PISCO(ピスコ)(566)
- RS PRO(327)
- SPARKFUN(148)
- TAKIGEN(タキゲン)(134)
- TRUSCO(91)
- アトムリビンテック(120)
- エスコ(149)
- エレコム(80)
- カクダイ(152)
- コクヨ(85)
- ホンダ(224)
- メディアカバーマーケット(314)
- ラムマウント(252)
- 日機(198)
- 栃木屋(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
「pom」の検索結果
特価

C & K スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
C & K COMPONENTS¥889税込¥9781個翌々日出荷アクチュエータの種類スライドスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 双極双投(DPDT)
C & K COMPONENTS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色白コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC32
C & K ディップスイッチ スライド SPST
C & K COMPONENTS¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類スライド動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
C & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 表面実装 Off-(On)
C & K COMPONENTS¥899~税込¥989~1袋(10個)7日以内出荷アクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)32dcスイッチ動作Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装ターミナル形状表面実装
C & K 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
C & K COMPONENTS¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし適合cULus, ENEC, UL定格電圧(V)100dc,250acスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチアクチュエータ色白コンタクト定格電流(A)6@250Vac
C & K ドアインターロックプッシュボタンスイッチ
C & K COMPONENTS¥619~税込¥681~1個7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャー接触抵抗(mΩ)30スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85ターミナルタイプクイックコネクト
C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) IP40
C & K COMPONENTS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷定格電流(mA)【コンタクト】400@20Vスイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)+75RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBアクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) スルーホール
C & K COMPONENTS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮定格電流(A)【コンタクト】0.4VA保護等級IP57スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールターミナル形状PCピンコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
C & K タクタイルスイッチ SPDT-NO / NC スルーホール
C & K COMPONENTS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり照光式タクトスイッチ(KV5シリーズ). サーバー、ストレージ、自動車、ネットワーク、インフラストラクチャ、医療用。人間工学デザインのK5Vは、ロングトラベル、シャープなタクト感覚、及び可聴クリックという特徴を備えています。. 金めっきドーム型コンタクトSPDT 高輝度LED 基板上の設置スペースを削減 電流最小 / 最大 0.1 mA 100 mA コンタクトバウンス: :5 ms 絶縁抵抗: >:1 GΩ初期、>:10 MΩ温湿度試験後 電圧最小 / 最大: 20 mVdc 32 VDC寸法(mm)9.45×8×12.40アクチュエータの種類ボタン操作力(N)4定格電流(mA)【コンタクト】100@32Vdc材質(コンタクト)ニッケルめっき上に金RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NCアクチュエータ長さ(mm)4アクチュエータ色透明
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
C & K COMPONENTS¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)12.3コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)32/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11パネルのカットアウト高さ(mm)11
C & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
C & K COMPONENTS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色赤材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
C & K トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 28 V dc ハンダ端子
C & K COMPONENTS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) 表面実装
C & K COMPONENTS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)ナイロン定格電流(A)【コンタクト】0.4VA保護等級IP57接触抵抗(mΩ)20スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装ターミナル形状ガルウィングコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)6.1
C & K モメンタリ動作スイッチ
C & K COMPONENTS¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 >:10 :sup>:5 :/sup>:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング)操作力(N)1.3定格電流(mA)【コンタクト】100@32VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+85コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NOアクチュエータ色赤
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
C & K COMPONENTS¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
C & K 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
C & K COMPONENTS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTコンタクト定格電流(mA)400@20V