10mm方眼のミシン目入りで、必要な大きさにカットして使える情報保護シールです。
貼り直し可能なタイプなので、一時的に情報を隠すことができます。
はがきに貼れば、郵送中の情報や内容を保護することができます。
下から1cmの位置にめくりやすいように、スリットが入っています。スリットからはがしながら、必要な大きさにちぎってお使いください。
紙厚(mm)0.2
ラベル厚(mm)0.1
ラベルサイズ(mm)100×140
材質上質紙
寸法(mm)100×150
坪量(g/m2)176
アズワン品番64-8850-31
1パック(20シート)
¥879
税込¥967
当日出荷
下地が透けないので訂正したい部分をしっかり隠せます。のり面の特殊なパターン印刷により、薄い紙に貼った場合でも裏からの判読が困難です。ボールペン、鉛筆、水性・油性ペンなどの筆記具での書き込みにも適しています。
厚さ(mm)(ラベルのみの厚さ:0.11)
紙質上質紙
坪量(g/m2)170
ラベル厚(mm)0.18
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
台紙からラベルをはがして、手持ちのはがきに貼るだけで、情報を保護することができる目隠しラベルです。
はがきの約1/2サイズなので、部分的に隠すことができます。ラベル一枚毎に切り離せるように、台紙にミシン目が入っています。
表面は地紋入りなので面倒な印刷は全く不要。
ラベル裏面が黒地なので、ラベル下の印刷が透けません。
はがき半分のサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。
貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。
色地紋
ラベルサイズ(mm)96×70
サイズA4
紙厚(mm)0.23
坪量(g/m2)231
ラベル厚(mm)0.12
サイズ(mm)210×297
貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。
5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。
貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。
材質上質紙
長さ(m)5
紙管内径(mm)30
関連キーワード