28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 190 mm●高さ: 60 mm●幅: 110 mm●外形寸法: 190×110×60mm●IP保護等級: IP54●色: Black●蓋色: 黒●シールド: なし●シリーズ: 2000●ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
1,650 税込1,815
5日以内出荷

1個
1,150 税込1,265
7日以内出荷

1個
5,600 税込6,160
5日以内出荷

1個
5,288 税込5,817
5日以内出荷

1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

1個
989 税込1,088
5日以内出荷

1個
990 税込1,089
5日以内出荷

ピエゾ押ボタンスイッチIP68 22 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。また最大操作5000万回の優れた寿命を持ちます。切り替え状態を示す、赤又は緑のスポット照明 常時開、モメンタリ動作 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 ワイヤ終端処理 IP68等級のシール構造
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑, 赤末端様式 = Wire Lead接点構成 = SPSTパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピエゾ押ボタンスイッチIP68 16 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。 また最大操作5000万回の優れた寿命と耐久性を持ちます。. 赤、緑、又はナチュラル仕上げ 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 300 mmワイヤ終端処理
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Lead接点構成 = 1極オン / オフスイッチパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68ボタン色 = 緑ケースの色 = 緑動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
7,940 税込8,734
5日以内出荷

1個
2,440 税込2,684
7日以内出荷

1個
1,700 税込1,870
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
990 税込1,089
7日以内出荷

1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
1,350 税込1,485
5日以内出荷

1個
1,220 税込1,342
5日以内出荷

1個
900 税込990
5日以内出荷

1個
6,170 税込6,787
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
2,520 税込2,772
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
1,350 税込1,485
5日以内出荷

1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

1個
969 税込1,066
翌々日出荷