237件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類スチーマー 日立衣類スチーマー日立
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
アイロン台不要!「プレスアタッチメント」ではさんで仕上げる衣類にスチームした後に先端を伸ばしたり、ズボンのセンターラインをつけるなど最後にしっかりプレス仕上げをすることができます。ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。
仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器付属品プレスアタッチメント、スタンド、注水カップ電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約127mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130
布団乾燥機 アッとドライ 日立布団乾燥機 アッとドライ日立
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
3つのボタンで操作もラクラク、すっきりオールインワン収納で清潔。コンパクト軽量タイプアタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。V字型「ふとん乾燥アタッチメント」ですみずみに温風を広げる別売の[衣類乾燥カバー]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。付属の[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。
仕様吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメントブルーグレー消費電力(W)最大420定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.3 (付属品収納時)安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ機能ふとん乾燥、ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約):(シングル)綿以外60分、綿75分/ふとん暖め:10、15分、ふとん中心部暖め:5分、デオドラント乾燥(専用デオドラント剤別売)、くつ乾燥・衣類乾燥(衣類乾燥カバー別売)、ダニ対策(専用デオドラント剤別売)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.0×16.4×27.3
コンベクションオーブントースター  ストーンブラック HMO-F300-B 日立コンベクションオーブントースター ストーンブラック HMO-F300-B日立
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
寸法(mm)【庫内】322×101×324質量(kg)5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)高さ(mm)249奥行(mm)413外形寸法(mm)376×249×413間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300定格電圧交流100V50/60Hz電源コード(m)1タイマー10秒~5時間(手動設定時)
天ぷらなべ 200V用IHクッキングヒーター専用 日立天ぷらなべ 200V用IHクッキングヒーター専用日立
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
IHクッキングヒーター専用 天ぷら鍋です。内径: 20.7cm油量: 200~800g質量: 0.86kg
冷蔵庫 R-MR7S 日立冷蔵庫 R-MR7S日立
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き右開き
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
次亜塩素酸加湿器用 塩化ナトリウム 日立次亜塩素酸加湿器用 塩化ナトリウム日立
3,990税込4,389
1箱
当日出荷
用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品トラスコ品番216-2058RoHS指令(10物質対応)対応
次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター 日立次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター日立
1,690税込1,859
1枚
翌々日出荷
用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品トラスコ品番216-2045RoHS指令(10物質対応)対応
LED40形 笠付形(本体) オイルミスト対応 日立LED40形 笠付形(本体) オイルミスト対応日立
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 【器具別売】日立
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】日立
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
定格入力電圧(V)200/242色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 埋込形【器具別売】日立
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
313,700税込345,070
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
スポットエアコン(床置型) 日立スポットエアコン(床置型)日立
853,790税込939,169
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】日立
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】 日立高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】日立
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80
クリーナー用ナイロンフィルタ 日立クリーナー用ナイロンフィルタ日立
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】日立
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
取付直付形・トラフ形タイプ20形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×636×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形【光源ユニット別売】日立
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50器具・セット器具のみ材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
非自動ビルジポンプ 日立非自動ビルジポンプ日立(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
池の水の循環・入れかえに。
脱臭フィルター 日立脱臭フィルター日立
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合本体EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
交換形LEDベース器具 本体 40形 埋込形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 埋込形【光源ユニット別売】日立
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
器具・セット器具のみグリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF86W×2 定格出力形 直付用【器具別売】 日立交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF86W×2 定格出力形 直付用【器具別売】日立
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
形式CE812NE-X24A寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否調光/非調光兼用型
浄水器 ろ材 日立浄水器 ろ材日立
6,798税込7,478
1台
当日出荷
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
コード式紙パック式クリーナー 日立コード式紙パック式クリーナー日立
56,980税込62,678
1台
15日以内出荷
強力パワー&きれいな排気
付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルターGP-2000FS1枚ベージュタイプ紙パック式消費電力(W)約180~840コード長さ(m)5本体質量(kg)2.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203吸込仕事率(W)約50~330フィルターナノテク高捕じんプレミアム衛生、フィルター(消臭/抗菌加工)、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、抗菌フィルター集塵量(L)1.3運転音(dB)約51~59標準質量(kg)3.6捕集効率(%)99.999ヘッド幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転:「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード) 日立メンズシェーバー[国内・海外対応] S-blade(エスブレード)日立
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
付属品掃除用ブラシ、シェーバーオイルブラック質量(g)本体:約196、電源アサプター:約55消費電力(W)7(交流式動作時)電源AC100-240(50/60Hz)定格容量1200mAh(5時間充電時間時)使用電池ニッケル水素電池 DC1.2/2本
布団乾燥機 アッとドライ 日立布団乾燥機 アッとドライ日立
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖めます。速暖・速乾!| 日立独自のV字型「ふとん乾燥アタッチメント」がすばやく温風を広げて暖める。ふとんにサッと差し込むだけで使えます。節電コース新搭載。冬乾燥コースより約20%の節電効果 電気代が気になる方におすすめです。かんたんセット&収納でお部屋すっきり(オールインワン収納)。ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。アレルキャッチャーフィルターでアレル物質対策。アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解抗菌、防カビ、消臭効果があります。【清潔】毎日眠るふとんのために、清潔に使用・収納。ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。一年中しっかりふとんのケアを(ダニ対策コース)。ダニ対策コース約65分
仕様●吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター●抗菌加工:操作部、ふとん乾燥アタッチメント付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー消費電力(W)最大680定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約4.3 (付属品収納時)安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×21.7×33.8
衣類スチーマー 日立衣類スチーマー日立
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。当て布なしで簡単ブラシアタッチメント。アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。
仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップアイボリー電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約113mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130
炊飯ジャー 日立炊飯ジャー日立
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
仕様●ふたを開いたときの高さ(cm):44.8●予約炊飯:2メモリー●側面ヒーター:35W●内釜:黒厚鉄窯●抗菌:フックボタン●操作部液晶:グレー液晶(バックライトなし)●水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字●洗浄部品点数:3点●省エネ法関連の仕様一覧:区分名:B、省エネ基準達成率 %:104、年間消費電力量 kWh/年:83.0、最大炊飯容量 L:1.0、炊飯時消費電力量(1回当たり) Wh:164、保温時消費電力量(1時間当たり) Wh:15.4●蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気セーブ付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ質量(kg)約5.4消費電力(W)炊飯:1400圧力最高1.3気圧ヒーター底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×30.2×23.2消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:出荷時164/回、【白米炊飯時】もちもち:最大175/回炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L保温時間(h)(「保温低」設定時):24
掃除機用延長管 日立掃除機用延長管日立
4,798税込5,278
1組
6日以内出荷
CV-F50用延長管
業務用タブレット(TS2シリーズ) 日立業務用タブレット(TS2シリーズ)日立
218,800税込240,680
1台
8日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※10~40℃で利用可能な環境仕様[おすすめの利用シーン]・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠不意の落下による故障を軽減!MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5簡易マニュアル業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード・飲食店のキッチン・飲食店のセルフオーダー・食品工場・製造業の生産管理・設備点検や現場のペーパーレス化・装置調整、保守メンテナンス用タブレット付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル質量(g)約895(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-0~40使用CPUIntel Atom x7425E防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点)BluetoothVer4.2稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)4ストレージSSD 64GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
堅牢タブレット(RG1シリーズ) 日立堅牢タブレット(RG1シリーズ)日立
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019LTE、GNSS対応ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5取扱いの手引き堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 ※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 ※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 ※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 ※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 ※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 ※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務・インフラ点検業務・倉庫、物流業務・設備点検業務・工事、建設現場・冷凍倉庫・車両点検・漁業、農業業務その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き質量(g)約1250(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-10~50使用CPUIntel Core i3-1315U防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能)BluetoothVer5.3稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)8ストレージSSD 512GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック MRO-W10B [30L] 日立スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック MRO-W10B [30L]日立
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】401×218×322外形寸法(mm)497×375×442容量(L)30段数【オーブン】2段消費電力(W)1430本体質量(kg)18センサー赤外線センサー加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃)機能発酵(30・35・40・45℃)給水方式【スチーム】タンク式温度調節【オーブン】100~250℃、300℃レンジ出力(W)1000/600/500/200/100年間消費電力量(kWh/年)70.5グリーン購入法適合設置寸法(mm)497×475×500スチーム方式過熱水蒸気
コンベクションオーブントースター  ホワイト HMO-F300-W 日立コンベクションオーブントースター ホワイト HMO-F300-W日立
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
寸法(mm)【庫内】322×101×324質量(kg)5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)高さ(mm)249奥行(mm)413外形寸法(mm)376×249×413間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300定格電圧交流100V50/60Hz電源コード(m)1タイマー10秒~5時間(手動設定時)
IHクッキングヒーター用下ルーバー HT-D4G (ブラック) 日立IHクッキングヒーター用下ルーバー HT-D4G (ブラック)日立
2,588税込2,847
1個
8日以内出荷
寸法(mm)596×20×88タイプすき間50mm用
下ルーバー取付金具(HTM7STF専用)   HT-D4K 日立下ルーバー取付金具(HTM7STF専用) HT-D4K日立
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
適合HT-M7STF・HTB-TS73MSF専用
高さ調整脚 MRZH1 日立高さ調整脚 MRZH1日立
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
日立 高さ調整脚 です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。