日立

日立のページです。日立は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在105件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 日立製作所
設立1920/02/01
所在地〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン用冷媒 日立カーエアコン用冷媒日立
799税込879
1個ほか
当日出荷
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
掃除機 紙パック クリーンパックフィルター 日立掃除機 紙パック クリーンパックフィルター日立(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
機能捕じん性能、防臭、抗菌アズワン品番65-0374-72
掃除機用ホース 日立掃除機用ホース日立(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
仕様1.7m適合本体CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-96H
掃除機用オプションパーツ 日立掃除機用オプションパーツ日立
899税込989
1個
4日以内出荷
用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製日立
34,980税込38,478
1台
当日出荷
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-08)、お手入れブラシ、ハンディブラシ、ファブリックヘッド質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8定格電圧(V)電池:DC18.0コード長さ(m)(ACアダプター)1.6集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)強/約8、標準/約30(パワーヘッド有)45(パワーヘッド無)入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.6A/DC21.5V 1.1A電池リチウムイオン電池(セル数5本)バッテリー容量(Ah)2.5集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5充電時間(時間)約2電源タイプコードレスヘッド仕様自走式ヘッド、からまんブラシ
クリーナー用棚用吸口 日立クリーナー用棚用吸口日立(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
トラスコ品番792-5522適合機種RPシリーズ
衣類乾燥機用のびのびスタンド 日立衣類乾燥機用のびのびスタンド日立(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンドトラスコ品番201-3588幅(mm)610~850厚さ(mm)513質量(kg)11.5シルバーグレー高さ(mm)1040~1330奥行(mm)513アズワン品番64-8484-60
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
日立純正 紙パックフィルター 日立日立純正 紙パックフィルター日立
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
紙パック式クリーナー専用 日立純正紙パック。【GP-75F】抗菌防臭3層クリーンパックフィルター:雑菌の繁殖、臭いを抑える。【GP-110F】抗菌防臭 3種3層HEパックフィルター:花粉、カビの胞子はもちろん、ダニのフンなどの微細なチリまでしっかり取れる。【GP-130FS】ナノテク プレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」。【GP-2000FS】ナノテク 高捕じんプレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」
用途掃除機用紙パック。日立 HITACHI 正規品 紙パック セット ゴミ捨て 袋 日立純正 掃除機 クリーナー 紙パック 抗菌 脱臭 消臭 フィルターパック 掃除機パック
スポンジフィルター 日立スポンジフィルター日立(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷
スティッククリーナー パワーブーストサイクロン 日立スティッククリーナー パワーブーストサイクロン日立
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
強烈な吸引力を軽々使える軽量1.6kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。置くだけで充電できるスタンド式充電台付き。連続使用時間:ターボ/約6分、強/約15分、自動/約15-40分、標準/40分
用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマートホース、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.6、(ハンディ時)1.2定格電圧(V)電池:DC25.2集塵容量(L)0.25電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×22.5×102.4、(ハンディ時)9×37.8×20.6充電時間(時間)約2ヘッド仕様からまんブラシ、自走式ヘッド
業務用掃除機ホース 日立業務用掃除機ホース日立
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用日立
4,298税込4,728
1セット(750mL×2個)ほか
当日出荷
洗濯槽用漂白剤。サビ防止対策。全メーカー使用可能
用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)液性アルカリ性
コードレススティッククリーナー 日立コードレススティッククリーナー日立
41,980税込46,178
1台
当日出荷
標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-05)、スティックスタンド(アーム)、スティックスタンド(ペース)、お手入れブラシ、ハンディブラシ質量(kg)【スティッククリーナー】1.5【ハンディクリーナー】0.97ホワイトタイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド定格電圧(V)DC21.6コード長さ(m)(ACアダプター)1.6集塵容量(L)0.15対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可機能シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、ペタリンコ構造連続使用時間(分)強/約8、自動/約8~約40、標準/約40(パワーヘッド有)60(パワーヘッド無)入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.5A/DC25.7V 0.9A電池カセット式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×23×101【ハンディクリーナー】33×9×18.6充電時間(時間)約2.5電源タイプコードレスヘッド仕様パワーヘッド、くるっとヘッド、LEDライト、自走式
キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立キャニスター掃除機 パワかるサイクロン日立
38,980税込42,878
1台
当日出荷
強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集
用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ幅(mm)225質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8ライトゴールド高さ(mm)287タイプキャニスター奥行(mm)300電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約840~140吸込仕事率(W)約40~290集塵容量(L)0.25電源コード(m)5フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター運転音(dB)59~約54集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7電源タイプコード式捕集効率(%)約99省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式
日立製 ビルジポンプ DC24V 日立日立製 ビルジポンプ DC24V日立
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
浄水器カートリッジ 日立浄水器カートリッジ日立
19,980税込21,978
1個
欠品中
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
日立 紙パック式掃除機 日立日立 紙パック式掃除機日立
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。
付属品ホース、床用ヘッド、延長管質量(kg)3.8(標準付属品含む)ライトグレー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214コード長さ(m)5吸込仕事率(W)340~約80本体寸法(mm)奥行288本体寸法(mm)高さ214運転音(dB)65~約55保証期間1年集塵方式紙パック本体寸法(mm)幅256適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています集じん量(L)1.5
指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置) 日立指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)日立
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。
商品タイプ指静脈認証
クリーンフィルター 日立クリーンフィルター日立
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(5件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
紙パック式クリーナー かるパック 日立紙パック式クリーナー かるパック日立
33,980税込37,378
1台
当日出荷
強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載。見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。ブラシ水洗い対応
用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4ライトゴールド電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約230~1180幅(cm)23.6吸込仕事率(W)約120~630集塵容量(L)1.3電源コード(m)5運転音(dB)66~約60保証期間1年集塵方式紙パック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2高さ(cm)20.2ヘッド幅(mm)約230ヘッド仕様自走式奥行き(cm)35.1
スティッククリーナー パワかるスティック 日立スティッククリーナー パワかるスティック日立
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
強烈な吸引力を軽々使える軽量1.4kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。置くだけで充電できるスタンド式充電台付き。連続使用時間:強/約8分、自動/約8分-40分、標準/40分
用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.4、(ハンディ時)0.96定格電圧(V)電池:DC21.6集塵容量(L)0.15電源コード(m)1.6電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×23×101、(ハンディ時)9×33.1×18.6充電時間(時間)約2ヘッド仕様自走式ヘッド
砂こし器 日立砂こし器日立
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
浅深両用[自動]ポンプ 日立浅深両用[自動]ポンプ日立(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
取扱液井戸水
非自動ハンディポンプ 日立非自動ハンディポンプ日立
29,980税込32,978
1台
当日出荷
水槽の水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
加湿フィルター 日立加湿フィルター日立(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合本体EP-MVG110/EP-MVG90/EP-MVG70/EP-LVG110/EP-LVG90/EP-LVG70/EP-KVG900/EP-KVG700
脱臭・集じんフィルター 日立脱臭・集じんフィルター日立(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合本体EP-MZ30/EP-LZ30/EP-KZ30/EP-JZ30/EP-HZ30
日立製 ビルジポンプ 日立日立製 ビルジポンプ日立
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1
CV-95H2用 カーボンブラシクミ(2ケイリ) 日立CV-95H2用 カーボンブラシクミ(2ケイリ)日立
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
日立の掃除機CV-95H2用のモーターカーボンブラシです。
用途CV-95H2部品の修理/交換付属品カーボンブラシ(2個1組)
コード式サイクロン式クリーナー 日立コード式サイクロン式クリーナー日立
29,980税込32,978
1台
15日以内出荷
強力パワー&軽量ボディ
タイプサイクロン式電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約140~840コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ287集塵量(L)0.25運転音(dB)約54~59標準質量(kg)3.8集塵方式サイクロン式本体寸法(mm)幅225電源タイプコード式捕集効率(%)約99RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
メンズシェーバー 日立メンズシェーバー日立
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。 左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。 4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。
用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチブルー質量(g)196消費電力(W)7(交流式動作時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6充電時間(時間)約5商品タイプ本体使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ日立
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
浄水器 日立浄水器日立(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400
UL3265電線 日立UL3265電線日立
1,598税込1,758
1パック
3日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。 125℃、150Vの難燃性PEワイヤーです。
シェーバー用替刃 日立シェーバー用替刃日立
2,790税込3,069
1個
当日出荷から4日以内出荷
シェーバー用替刃
用途交換用交換目安約1年半対応機種RMH-F470B/RMH-FJ50B商品タイプ替刃
非自動ビルジハンディポンプ 日立非自動ビルジハンディポンプ日立
45,980税込50,578
1台
当日出荷
汚れた水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
浄水器 ろ材 日立浄水器 ろ材日立
6,798税込7,478
1台
当日出荷
適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
集じんフィルター 日立集じんフィルター日立
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
冷蔵庫 ChiiiL 日立冷蔵庫 ChiiiL日立
78,980税込86,878
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
置きたい場所や使い方にあわせて選べます。インテリアとの相性を考えたカラー展開です。背面を壁につけて設置ができます。グッドデザイン金賞受賞。
用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73