特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布団乾燥機 アッとドライ 日立

    布団乾燥機 アッとドライ

    日立
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖めます。速暖・速乾!| 日立独自のV字型「ふとん乾燥アタッチメント」がすばやく温風を広げて暖める。ふとんにサッと差し込むだけで使えます。節電コース新搭載。冬乾燥コースより約20%の節電効果 電気代が気になる方におすすめです。かんたんセット&収納でお部屋すっきり(オールインワン収納)。ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。アレルキャッチャーフィルターでアレル物質対策。アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解抗菌、防カビ、消臭効果があります。【清潔】毎日眠るふとんのために、清潔に使用・収納。ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。一年中しっかりふとんのケアを(ダニ対策コース)。ダニ対策コース約65分
    仕様●吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター●抗菌加工:操作部、ふとん乾燥アタッチメント付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー消費電力(W)最大680定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約4.3 (付属品収納時)安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×21.7×33.8
  • 衣類スチーマー 日立

    衣類スチーマー

    日立
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。当て布なしで簡単ブラシアタッチメント。アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。
    仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップアイボリー電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約113mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130
  • 布団乾燥機 アッとドライ 日立

    布団乾燥機 アッとドライ

    日立
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    3つのボタンで操作もラクラク、すっきりオールインワン収納で清潔。コンパクト軽量タイプ。アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。V字型「ふとん乾燥アタッチメント」ですみずみに温風を広げる。別売の[衣類乾燥カバー]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。付属の[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。
    仕様吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメントブルーグレー消費電力(W)最大420定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.3 (付属品収納時)安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ機能ふとん乾燥、ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約):(シングル)綿以外60分、綿75分/ふとん暖め:10、15分、ふとん中心部暖め:5分、デオドラント乾燥(専用デオドラント剤別売)、くつ乾燥・衣類乾燥(衣類乾燥カバー別売)、ダニ対策(専用デオドラント剤別売)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.0×16.4×27.3
  • 炊飯ジャー 日立

    炊飯ジャー

    日立
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様●ふたを開いたときの高さ(cm):44.8●予約炊飯:2メモリー●側面ヒーター:35W●内釜:黒厚鉄窯●抗菌:フックボタン●操作部液晶:グレー液晶(バックライトなし)●水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字●洗浄部品点数:3点●省エネ法関連の仕様一覧:区分名:B、省エネ基準達成率 %:104、年間消費電力量 kWh/年:83.0、最大炊飯容量 L:1.0、炊飯時消費電力量(1回当たり) Wh:164、保温時消費電力量(1時間当たり) Wh:15.4●蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気セーブ付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ質量(kg)約5.4消費電力(W)炊飯:1400圧力最高1.3気圧ヒーター底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×30.2×23.2炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L保温時間(h)(「保温低」設定時):24
  • 掃除機用延長管 日立

    掃除機用延長管

    日立
    4,798税込5,278
    1組
    6日以内出荷
    CV-F50用延長管
  • オーブンレンジ 日立

    オーブンレンジ

    日立
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    スイーツも焼き物も手軽に作れるシンプル機能のオーブンレンジです。あたため・解凍・下ゆでなど毎日使う機能をメニューボタンに配し、オートで簡単に使えます。あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でOK。テーブルプレートは外して丸洗いができるので毎日気持ちよくご使用いただけます。庫内側面・背面は汚れの落としやすいシリコン系塗装を採用し、ヒーターが露出していないフラットで拭きやすい天面でお手入れもラクラクです。背面を壁ピッタリに設置可能で、奥行35cm以上の台に設置できます。(※左右4.5cm、上方10cm以上あけてください)
    タイプ庫内:フラット容量(L)22出力レンジ最高:1000W※短時間出力機能で最大3分間方式オーブン:ヒーター式(1段)外寸(mm)W483×D388×H340(ハンドル含む奥行433)機能12/29(オートメニュー/レシピメニュー)設置方法背面ぴったり(奥行35cm以上)、左右各4.5cm・上方10cm以上あける、冷蔵庫の上に置く場合は耐熱100℃以上であること、後方にガラスがある場合は温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけること有効寸法(mm)庫内:W295×D323×H213RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)70.4グリーン購入法適合
  • コンベクションオーブントースター  ストーンブラック HMO-F300-B 日立

    コンベクションオーブントースター ストーンブラック HMO-F300-B

    日立
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)【庫内】322×101×324質量(kg)5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)高さ(mm)249奥行(mm)413外形寸法(mm)376×249×413間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300定格電圧交流100V50/60Hz電源コード(m)1タイマー10秒~5時間(手動設定時)
  • IHクッキングヒーター用下ルーバー HT-D4G (ブラック) 日立

    IHクッキングヒーター用下ルーバー HT-D4G (ブラック)

    日立
    2,588税込2,847
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)596×20×88タイプすき間50mm用
  • 下ルーバー取付金具(HTM7STF専用)   HT-D4K 日立

    下ルーバー取付金具(HTM7STF専用) HT-D4K

    日立
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    適合HT-M7STF・HTB-TS73MSF専用
  • 高さ調整脚 MRZH1 日立

    高さ調整脚 MRZH1

    日立
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    日立 高さ調整脚 です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
  • 次亜塩素酸加湿器用 塩化ナトリウム 日立

    次亜塩素酸加湿器用 塩化ナトリウム

    日立
    3,990税込4,389
    1箱
    当日出荷
    用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品トラスコ品番216-2058RoHS指令(10物質対応)対応
  • 次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター 日立

    次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター

    日立
    1,690税込1,859
    1枚
    当日出荷
    用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品トラスコ品番216-2045RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱衣室暖房機 日立

    脱衣室暖房機

    日立
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33適合床面積~1.5坪まで待機電力(W)0.5本体質量(kg)約3.7ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)切タイマー(1・2・3時間)、人感オート電源(V)単相交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)コード長さ(cm)約250(VCT2.0mm×2芯)
  • 浴室乾燥暖房機 日立

    浴室乾燥暖房機

    日立
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
  • 衣類スチーマー 日立

    衣類スチーマー

    日立
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」 当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
    電源(V)AC1000(50/60Hz共用)消費電力(W)950水タンク容量(mL)約70立ち上がり時間(s)約30(高温設定時)温度調節高(約170℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)本体質量(g)約660電源コード(m)約2.5付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器コードあり
  • 高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応)【ランプ別売】 日立

    高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応)【ランプ別売】

    日立
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ビルジポンプ 日立

    ビルジポンプ

    日立
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
    用途池の水の入れ替えに。セット内容ストレーナー(ごみよけ)質量(kg)16全揚程(m)3吐出量(L/min)60
  • 高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応) 日立

    高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)

    日立
    1台
    欠品中
    -25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
    幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】 日立

    高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】

    日立
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
    用途塩害地域などに。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
  • 高天井用LED用オプション 日立

    高天井用LED用オプション

    日立
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    直下(鉛直下方)から60度までの角度調整が可能です。
    奥行(mm)109.2
  • クリーナー用プレフィルタ 日立

    クリーナー用プレフィルタ

    日立
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    使用の目安約10年
  • カルキ量測定器 日立

    カルキ量測定器

    日立
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    セット内容試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚
  • 自動式給湯加圧ポンプ 日立

    自動式給湯加圧ポンプ

    日立(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    給湯の圧力不足を軽減。
    仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
  • 非自動ヒューガルポンプ 日立

    非自動ヒューガルポンプ

    日立(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    融雪・農事・池の水の給水に。
    吸上高さ(m)7
  • 浅井戸用 非自動ポンプ 日立

    浅井戸用 非自動ポンプ

    日立
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-GV1000/EP-GV65/EP-GD12/EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
  • 脱臭フィルター 日立

    脱臭フィルター

    日立
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
  • 脱臭フィルター 日立

    脱臭フィルター

    日立
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷
    適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600