日立

日立のページです。日立は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在249件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 日立製作所
設立1920/02/01
所在地〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーエアコン用冷媒 日立

    カーエアコン用冷媒

    日立
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
    成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
  • 掃除機 紙パック クリーンパックフィルター 日立

    掃除機 紙パック クリーンパックフィルター

    日立(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    機能捕じん性能、防臭、抗菌アズワン品番65-0374-72
  • 掃除機用オプションパーツ 日立

    掃除機用オプションパーツ

    日立
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
  • 掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 日立

    掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製

    日立
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
    用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-08)、お手入れブラシ、ハンディブラシ、ファブリックヘッド質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8定格電圧(V)電池:DC18.0コード長さ(m)(ACアダプター)1.6集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)強/約8、標準/約30(パワーヘッド有)45(パワーヘッド無)入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.6A/DC21.5V 1.1A電池リチウムイオン電池(セル数5本)バッテリー容量(Ah)2.5集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5充電時間(時間)約2電源タイプコードレスヘッド仕様自走式ヘッド、からまんブラシ
  • クリーナー用棚用吸口 日立

    クリーナー用棚用吸口

    日立(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-5522適合機種RPシリーズ
  • 日立純正 紙パックフィルター 日立

    日立純正 紙パックフィルター

    日立
    1,798税込1,978
    1袋(3枚)
    当日出荷
    紙パック式クリーナー専用 日立純正紙パック。【GP-75F】抗菌防臭3層クリーンパックフィルター:雑菌の繁殖、臭いを抑える。【GP-110F】抗菌防臭 3種3層HEパックフィルター:花粉、カビの胞子はもちろん、ダニのフンなどの微細なチリまでしっかり取れる。【GP-130FS】ナノテク プレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」。【GP-2000FS】ナノテク 高捕じんプレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」
    用途掃除機用紙パック。日立 HITACHI 正規品 紙パック セット ゴミ捨て 袋 日立純正 掃除機 クリーナー 紙パック 抗菌 脱臭 消臭 フィルターパック 掃除機パック
  • 衣類乾燥機用のびのびスタンド 日立

    衣類乾燥機用のびのびスタンド

    日立(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    洗濯機と独立して使用が可能です。
    用途日立衣類乾燥機用の独立スタンドトラスコ品番201-3588幅(mm)610~850厚さ(mm)513質量(kg)11.5シルバーグレー高さ(mm)1040~1330奥行(mm)513アズワン品番64-8484-60
  • 電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立

    電気衣類乾燥機[軒先渡し]

    日立
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
    ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0
  • スポンジフィルター 日立

    スポンジフィルター

    日立(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
  • スティッククリーナー パワーブーストサイクロン 日立

    スティッククリーナー パワーブーストサイクロン

    日立
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    強烈な吸引力を軽々使える軽量1.6kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。置くだけで充電できるスタンド式充電台付き。連続使用時間:ターボ/約6分、強/約15分、自動/約15-40分、標準/40分
    用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマートホース、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.6、(ハンディ時)1.2定格電圧(V)電池:DC25.2集塵容量(L)0.25電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×22.5×102.4、(ハンディ時)9×37.8×20.6充電時間(時間)約2ヘッド仕様からまんブラシ、自走式ヘッド
  • 業務用掃除機ホース 日立

    業務用掃除機ホース

    日立
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立

    住宅設備用エアコン AJシリーズ

    日立(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    長さ(m)【冷媒配管】30以下芯数接続:3芯
  • 住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立

    住宅設備用エアコン AJシリーズ

    日立(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷
    【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
    その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
  • 洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立

    洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用

    日立
    4,298税込4,728
    1セット(750mL×2個)ほか
    当日出荷
    洗濯槽用漂白剤。サビ防止対策。全メーカー使用可能
    用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)液性アルカリ性
  • 紙パック式クリーナー かるパック 日立

    紙パック式クリーナー かるパック

    日立
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載。見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。ブラシ水洗い対応
    用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4ライトゴールド電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約230~1180幅(cm)23.6吸込仕事率(W)約120~630集塵容量(L)1.3電源コード(m)5運転音(dB)66~約60保証期間1年集塵方式紙パック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2高さ(cm)20.2ヘッド幅(mm)約230ヘッド仕様自走式奥行き(cm)35.1
  • キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立

    キャニスター掃除機 パワかるサイクロン

    日立
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集
    用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ幅(mm)225質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8ライトゴールド高さ(mm)287タイプキャニスター奥行(mm)300電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約840~140吸込仕事率(W)約40~290集塵容量(L)0.25電源コード(m)5フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター運転音(dB)59~約54集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7電源タイプコード式捕集効率(%)約99省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式
  • コードレススティッククリーナー 日立

    コードレススティッククリーナー

    日立
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
    付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-05)、スティックスタンド(アーム)、スティックスタンド(ペース)、お手入れブラシ、ハンディブラシ質量(kg)【スティッククリーナー】1.5【ハンディクリーナー】0.97ホワイトタイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド定格電圧(V)DC21.6コード長さ(m)(ACアダプター)1.6集塵容量(L)0.15対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可機能シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、ペタリンコ構造連続使用時間(分)強/約8、自動/約8~約40、標準/約40(パワーヘッド有)60(パワーヘッド無)入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.5A/DC25.7V 0.9A電池カセット式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×23×101【ハンディクリーナー】33×9×18.6充電時間(時間)約2.5電源タイプコードレスヘッド仕様パワーヘッド、くるっとヘッド、LEDライト、自走式
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • 日立 紙パック式掃除機 日立

    日立 紙パック式掃除機

    日立
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。
    付属品ホース、床用ヘッド、延長管質量(kg)3.8(標準付属品含む)ライトグレー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214コード長さ(m)5吸込仕事率(W)340~約80本体寸法(mm)奥行288本体寸法(mm)高さ214運転音(dB)65~約55保証期間1年集塵方式紙パック本体寸法(mm)幅256適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています集じん量(L)1.5
  • 日立製 ビルジポンプ DC24V 日立

    日立製 ビルジポンプ DC24V

    日立
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
    セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
  • スティッククリーナー パワかるスティック 日立

    スティッククリーナー パワかるスティック

    日立
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    強烈な吸引力を軽々使える軽量1.4kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。置くだけで充電できるスタンド式充電台付き。連続使用時間:強/約8分、自動/約8分-40分、標準/40分
    用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.4、(ハンディ時)0.96定格電圧(V)電池:DC21.6集塵容量(L)0.15電源コード(m)1.6電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×23×101、(ハンディ時)9×33.1×18.6充電時間(時間)約2ヘッド仕様自走式ヘッド
  • 浄水器カートリッジ 日立

    浄水器カートリッジ

    日立(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
  • 指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置) 日立

    指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)

    日立
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。
    商品タイプ指静脈認証
  • クリーンフィルター 日立

    クリーンフィルター

    日立
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • 全自動洗濯機 ビートウォッシュ 日立

    全自動洗濯機 ビートウォッシュ

    日立
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    投入口を低くして、取り出しやすさに配慮した新筐体。ナイアガラ2段シャワー:新たに下段シャワーを採用し、高濃度洗剤液の浸透をさらに促進。おしゃれ着コース:ビートウィングプラスが生み出すスピード浸透水流を活用することで運転時間の短縮を実現。糸くずフィルター:大容量タイプ×1個にすることでお手入れの手間を軽減
    用途洗濯機 洗濯 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー スリムタイプ コンパクト運転音(dB)(洗い)32、(脱水)39ホース長さ(cm)排水ホース:(左出し)82、(右出し)109
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】

    日立
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 2槽式洗濯機 日立

    2槽式洗濯機

    日立(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    用途工場、事務所での使用に電源単相100V
  • 砂こし器 日立

    砂こし器

    日立
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
  • 非自動ハンディポンプ 日立

    非自動ハンディポンプ

    日立
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    水槽の水の入れかえなどに。
    付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
  • 交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)43.6グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • メンズシェーバー 日立

    メンズシェーバー

    日立
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。 左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。 4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。
    用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチブルー質量(g)196消費電力(W)7(交流式動作時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6充電時間(時間)約5商品タイプ本体使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
  • 電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立

    電気衣類乾燥機[軒先渡し]

    日立
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    靴下や薄地のセーターなど熱に弱く縮みやすい衣類も乾燥できる低温乾燥コースが新たに搭載され、ふだんの衣類から、毛布などの大物やデリケートな衣類まで、素材に合わせた乾燥コースや機能が搭載された衣類乾燥機です。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
    質量(kg)25ピュアホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×439×670(ドア開き時:851)消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】湿度センサー乾燥質量(kg)標準(強):4、標準(弱):4(布団2.6)、除菌(75℃):4、干す前:4、低温乾燥:3、15分:4、60分:4省エネ機能待機時間消費電力0
  • 日立製 ビルジポンプ 日立

    日立製 ビルジポンプ

    日立
    20,980税込23,078
    1式
    6日以内出荷
    船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
    セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1
  • CV-95H2用 カーボンブラシクミ(2ケイリ) 日立

    CV-95H2用 カーボンブラシクミ(2ケイリ)

    日立
    1,298税込1,428
    1セット
    6日以内出荷
    日立の掃除機CV-95H2用のモーターカーボンブラシです。
    用途CV-95H2部品の修理/交換付属品カーボンブラシ(2個1組)
  • 浅深両用[自動]ポンプ 日立

    浅深両用[自動]ポンプ

    日立(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    取扱液井戸水
  • コード式サイクロン式クリーナー 日立

    コード式サイクロン式クリーナー

    日立
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷
    強力パワー&軽量ボディ
    タイプサイクロン式電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約140~840コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ287集塵量(L)0.25運転音(dB)約54~59標準質量(kg)3.8集塵方式サイクロン式本体寸法(mm)幅225電源タイプコード式捕集効率(%)約99RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
  • 往復式シェーバー 日立

    往復式シェーバー

    日立(2件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1台
    18日以内出荷
    優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃 ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド 独立フロート 泡剃り対応 スイッチロック
    付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース電圧(V)AC100~240本体質量(g)約196表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド使用電池ニッケル水素電池充電時間(時間)約5駆動方式往復高速駆動適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1洗浄方式本体水洗いOK商品タイプ本体使用可能日数約15日間(3分/日)
  • 非自動ビルジハンディポンプ 日立

    非自動ビルジハンディポンプ

    日立
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    汚れた水の入れかえなどに。
    付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
  • 加湿フィルター 日立

    加湿フィルター

    日立(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MVG110/EP-MVG90/EP-MVG70/EP-LVG110/EP-LVG90/EP-LVG70/EP-KVG900/EP-KVG700
  • 脱臭・集じんフィルター 日立

    脱臭・集じんフィルター

    日立(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-MZ30/EP-LZ30/EP-KZ30/EP-JZ30/EP-HZ30
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
日立 【通販モノタロウ】 最短即日出荷