237件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒 20m 16 AWG MLCF シリーズ 日立黒 20m 16 AWG MLCF シリーズ日立
6,798税込7,478
1巻(20m)
7日以内出荷
600 V MLFC (WL-1)難燃性POLI-FLEXワイヤ優れた耐熱性(110 ℃)、難燃性 優れた柔軟性 分電盤や制御基板、モータリード配線や自動車用電気配線(WL-1)などの内部配線との併用に最適
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:1.3 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:16 AWG●導体構成:50 / 0.18 mm●絶縁体:PEX●外径:1.5mm●長さ:20m●定格電圧:600 V●導体材質:銅●動作温度 Max:+105℃●シールド構造:非シールド●シリーズ:MLCF●コード番号:664-7866アズワン品番65-7401-48
冷蔵庫 R-MR7SL 日立冷蔵庫 R-MR7SL日立
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き左開き
【レンタル】掃除機 CV-G12CT 日立【レンタル】掃除機 CV-G12CT日立
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
FHP32形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形540角) 日立FHP32形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形540角)日立
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合定格光束(Lm)8240
FHP45形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形690角) 日立FHP45形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形690角)日立
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合定格光束(Lm)12230
FHP32形3灯相当 スクエア 下面開放(埋込形450角) 日立FHP32形3灯相当 スクエア 下面開放(埋込形450角)日立
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合定格光束(Lm)6560
高天井用LEDランプ(アームタイプ) (屋外・塩害対応)HF400形(IP65) 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) (屋外・塩害対応)HF400形(IP65)日立
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) (屋外・塩害対応)MF400形(IP65) 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) (屋外・塩害対応)MF400形(IP65)日立
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF250形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF250形日立
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF400形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF400形日立
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)MF400形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)MF400形日立
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF250形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF250形日立
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF400形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF400形日立
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)MF400形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)MF400形日立
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) HF400形 日立高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) HF400形日立
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110
高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) MF400形 日立高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) MF400形日立
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110
高天井用LED器具 照度補正形 (HF250クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (HF250クラス) 一般形日立
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
消費電力(W)63定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)12000
高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形日立
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
消費電力(W)94.4定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)18000
高天井用LED器具 照度補正形 (MF400クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (MF400クラス) 一般形日立
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
消費電力(W)119.1定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)22500
高天井用LED器具 照度補正形 (MF700クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (MF700クラス) 一般形日立
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
消費電力(W)185.5定格入力電圧(V)200-242グリーン購入法適合定格光束(Lm)33700
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】 日立交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】日立
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
電圧(V)100/200/242消費電力(W)23.7明るさ(Lm)3800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否なし
LED40形 トラフ形(本体) オイルミスト対応 日立LED40形 トラフ形(本体) オイルミスト対応日立
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
LED40形 逆富士形(本体) W160 オイルミスト対応 日立LED40形 逆富士形(本体) W160 オイルミスト対応日立
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
LED110形(40形x2) トラフ形(本体) オイルミスト対応 日立LED110形(40形x2) トラフ形(本体) オイルミスト対応日立
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W230 オイルミスト対応 日立LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W230 オイルミスト対応日立
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W160 オイルミスト対応 日立LED110形(40形x2) 逆富士形(本体) W160 オイルミスト対応日立
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 【器具別売】日立
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)3800グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 ウォールウォッシャ形 【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 ウォールウォッシャ形 【光源ユニット別売】日立
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計 狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M) 外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿 吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。 セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。 運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー 切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。 室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応スターホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応芯数3芯接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 埋込形【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 埋込形【器具別売】日立
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 埋込形【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 埋込形【器具別売】日立
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
浴室乾燥暖房機 日立浴室乾燥暖房機日立
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
衣類スチーマー 日立衣類スチーマー日立
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」 当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
電源(V)AC1000(50/60Hz共用)消費電力(W)950水タンク容量(mL)約70立ち上がり時間(s)約30(高温設定時)温度調節高(約170℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)本体質量(g)約660電源コード(m)約2.5付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器コードあり
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,669,770税込1,836,747
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)7.5除湿能力(L/日)26.1/29.0冷却能力無し馬力10
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,354,710税込1,490,181
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.5除湿能力(L/日)20.1/22.5冷却能力無し馬力8