237件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
933,420税込1,026,762
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)3.75除湿能力(L/日)14.0/16.0冷却能力無し馬力5
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
650,040税込715,044
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.2除湿能力(L/日)7.6/8.7冷却能力無し馬力3
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
523,890税込576,279
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,564,690税込1,721,159
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.8除湿能力(L/日)定格:20.1、最大:26.3冷却能力無し馬力8
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
922,860税込1,015,146
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
639,750税込703,725
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
387,390税込426,129
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
387,390税込426,129
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
313,700税込345,070
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
スポットエアコン(床置型) 日立スポットエアコン(床置型)日立
748,500税込823,350
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
659,800税込725,780
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
568,790税込625,669
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
493,500税込542,850
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
448,790税込493,669
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
253,500税込278,850
1台
60日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
253,500税込278,850
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
冷凍庫 113L 日立冷凍庫 113L日立
75,980税込83,578
1台
42日以内出荷
冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」 鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時) さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
質量(kg)30シャンパン奥行(mm)最小設置:660幅(cm)46定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/57、電熱装置:75/75機能自動製氷機能:無外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×75ドア鋼板年間消費電力量(kWh/年)(JIS C 9801-3:2015)(50/60Hz)388省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】 日立高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】日立
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
点灯方式固定出力形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合配光タイプ広角(ビームの開き110度)
LED誘導灯用表示板【本体別売】 日立LED誘導灯用表示板【本体別売】日立
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
LEDダウンライト LED光源一体形 日立LEDダウンライト LED光源一体形日立
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散質量(kg)0.7周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スポットエアコン 日立スポットエアコン日立
349,800税込384,780
1台
60日以内出荷
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530質量(kg)45電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】日立
7,598税込8,358
1個
欠品中
寸法(幅W×長さL)(mm)73×633器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)1600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当【器具別売】日立
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF86形1灯器具相当【器具別売】 日立交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF86形1灯器具相当【器具別売】日立
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
光束(Lm)6000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否
汎用インクリボン 日立 PC-PZ54502 タイプ 日立汎用インクリボン 日立 PC-PZ54502 タイプ日立
15,980税込17,578
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー日立種別汎用主な適合純正品番PC-PZ54502適合機種PC-PN5450、GX5450
日立 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ, 240×320 No なし 日立日立 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ, 240×320 No なし日立
819,800税込901,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:64 x 3.12 x 86mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 コントラスト率:300:1 、 日立TFT LCDディスプレイパネル. 日立製カラーTFT LCDディスプレイパネルシリーズです。 光学性能の高いTFT LCDディスプレイパネルで、冷陰極蛍光灯(CCFL)又はLEDバックライトのものを用意しています。
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応)【ランプ別売】 日立高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応)【ランプ別売】日立
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
グリーン購入法適合幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応) 日立高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)日立
1台
欠品中
-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】 日立高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】日立
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
用途塩害地域などに。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
高天井用LED器具 日立高天井用LED器具日立
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から94日以内出荷
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。電圧(V)100~242幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
高天井用LEDランプ(一般形) 日立高天井用LEDランプ(一般形)日立
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から94日以内出荷
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240奥行(mm)218光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
高天井用LED用オプション 日立高天井用LED用オプション日立
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
直下(鉛直下方)から60度までの角度調整が可能です。
奥行(mm)109.2
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】日立
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7適合RBME1101MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】日立
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)107適合RBME1601MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】日立
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)135適合RBME2101MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】日立
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC質量(kg)1.4定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合