片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター
付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8
定格電圧(V)電池:DC18.0
コード長さ(m)(ACアダプター)1.6
連続使用時間強/約8分、標準/45分
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池(内蔵)
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5
集じん量(L)0.15
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト
付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド
質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5
色ホワイト
タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド
対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可
電池カセット式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230
運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
2.7kgの軽量ボディ 小さくて軽いのに強烈パワーを発揮する高性能ファンモーター搭載。強烈パワー620W(消費電力1,170W)。「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進。「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節。「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。紙パック式
用途お部屋やフロアのお掃除に。紙パック式クリーナー 掃除機 コンパクト 小型 日本製 キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 強力 省エネ 高性能 自走 壁ぎわ おしゃれ シンプル
付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚
質量(kg)2.7
コード長さ(m)5
集塵容量(L)1.3
運転音(dB)約65~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。
セット内容ストレーナー(ごみよけ)
質量(kg)16
全揚程(m)3
吐出量(L/min)60
600 V MLFC (WL-1)難燃性POLI-FLEXワイヤ。優れた耐熱性(110 ℃)、難燃性 優れた柔軟性 分電盤や制御基板、モータリード配線や自動車用電気配線(WL-1)などの内部配線との併用に最適
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:1.3 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:16 AWG●導体構成:50 / 0.18 mm●絶縁体:PEX●外径:1.5mm●長さ:20m●定格電圧:600 V●導体材質:銅●動作温度 Max:+105℃●シールド構造:非シールド●シリーズ:MLCF●コード番号:664-7866
アズワン品番65-7401-48
1巻(20m)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング
取扱液井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
セントラルヒーティング用に。
仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)2
水槽の水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個
電源コード(m)2
吸上高さ(m)1.5
冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」
鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時)
さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
仕様右開き、ノンフロン、まるごとチルド、ぴったりセレクト、トリプルパワー脱臭
質量(kg)30
色シャンパン
奥行(mm)最小設置:660
幅(cm)46
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/57、電熱装置:75/75
機能自動製氷機能:無
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×75
ドア鋼板
年間消費電力量(kWh/年)(JIS C 9801-3:2015)(50/60Hz)388
省エネ基準達成率(%)100
定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
1台
¥75,980
税込¥83,578
42日以内出荷
水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ
質量(kg)23
種類20mm複式ボールタップ
電源コード(m)2
圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa
給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)
貯水容量(L)10
押上高さ(m)8
モータ種類100Wコンデンサーランモーター
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
汚れた水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個
電源コード(m)2
揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)
吸上高さ(m)2
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)
切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)
方式防水型リモコン(1方向送信)
表示メインリモコン:液晶表示
使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
関連キーワード