圧力とスチームで炊き上げる。
圧力を最高1.3気圧まで高めて、最高107℃のスチームで蒸らし、炊き上げる。
少量炊飯にあわせて加熱をコントロール。
IH発熱効率が高い鉄を採用。[黒厚鉄釜]
多彩な炊飯コース。
温泉卵やケーキが作れる。
炊飯中に外に出る蒸気を抑える。[蒸気セーブ]
スチームでごはんをしっとり保つ。[スチーム保温]
色ホワイト
炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L
圧力最高1.3気圧
ヒーター(W)35(側面)
保温時間(h)24(スチーム)
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
消費電力(W)1400(炊飯)
消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:最小165/回、極上ふつう:最大183/回、【保温時】14.8/時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×353×225
高さ(mm)416(蓋を開けた時)
質量(kg)約5.4
年間消費電力量(kWh/年)82.9
区分B
省エネ基準達成率(%)101
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様【内釜】多層構造
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ、取説
厚さ(mm)【内釜】2.3
寸法(mm)234×248×302
消費電力(W)1400
方式圧力IH
本体質量(kg)6
機能保温機能・炊飯予約
使用時間55分(エコ炊飯)
保証期間【内釜保証】6年
全開高さH(mm)【ふた開き時】447
消費電力量(Wh)【炊飯時】153/回【保温時】16.7/h
年間消費電力量(kWh/年)81.3
炊飯容量5.5合
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
オーブン調理もできるターンテーブル16Lオーブンレンジ。よく使うオートメニューがダイレクトキーで使いやすい。
用途あたため、解凍、オーブン調理に。オーブンレンジ/電子レンジ/グリル/あたため/弁当/惣菜/ターンテーブル/オートメニュー/ヘルツフリー/50ヘルツ/60ヘルツ/50Hz/60Hz/シンプル/おしゃれ/オシャレ/新生活/キッチン家電/一人暮らし/1人暮らし
質量(kg)10.5
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)1400
温度調節範囲(℃)発酵(35、40)、100~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×33.8×29.5
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)850、600、500、200相当
庫内容量(L)16
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能:61.7、オーブン機能:11.7
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード