形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】401×218×322
外形寸法(mm)497×375×442
容量(L)30
段数【オーブン】2段
消費電力(W)1430
本体質量(kg)18
センサー赤外線センサー
加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃)
機能発酵(30・35・40・45℃)
給水方式【スチーム】タンク式
温度調節【オーブン】100~250℃、300℃
レンジ出力(W)1000/600/500/200/100
年間消費電力量(kWh/年)70.5
グリーン購入法適合
設置寸法(mm)497×475×500
スチーム方式過熱水蒸気
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷