「磁力計」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Celduc PCシリーズM12磁気センサ。Celduc PCシリーズM12磁気近接センサは、超小型のセンサです。切り替え型の接触子で、ねじ付きのプラスチック製ハウジングに収められています。
仕様スイッチ形状 = 円筒型、通常端子構成 = NO、末端様式 = Wire Lead、最大AC電圧 = 300V、接触抵抗 = 150mΩ、長さ = 80mm、動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

PTIシリーズ磁気センサ. リードスイッチが含まれたM8熱可塑性樹脂ハウジングの磁気近接センサです。 2メートルの出力ケーブルを備えています。 検出距離: 最大19 mmです。 LEDで動作状態を表示します。
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大DC電圧 = 200V接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:NO/NC●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:250 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:150 Hz●接触抵抗:150mΩ●トータル長さ:132mm●長さ:32mm●幅:15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,200 税込4,620
翌々日出荷


仕様Celduc PTA / PDC磁気センサ. Celduc PTA / PDCシリーズM10磁気近接センサは、超小型のセンサです。 常時開の接触子で、ステンレススチール製ハウジングに収められています。 PTA / PDCシリーズには、長さ2 mの2芯ケーブルがあらかじめ接続されています。 寸法(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ円柱型磁石
1個
979 税込1,077
5日以内出荷