カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
  • オフィス家具/清掃用品(6)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(338)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1,816)
  • バイク用品(138)
  • 農業資材・園芸用品(36,748)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(3,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(39,963)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,650)
  • スバル(14,595)
  • TRUSCO(12,443)
  • 三菱電機(11,130)
  • Kawasaki(8,655)
  • 雅(8,079)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,823)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,683)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,439)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(98)
  • 以上(106)
  • 以上(108)
  • 以上(109)
価格
  • 1,500円以下(19,708)
  • 1,500-10,000円(15,093)
  • 10,000-50,000円(7,494)
  • 50,000-100,000円(1,511)
  • 100,000円以上(851)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40,658件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(13件のレビュー)
    ¥368~税込¥405~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    色灰色
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立バルブ グローブバルブ10K

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • マレブル汎用玉形弁【フランジ】 桑名金属工業

    マレブル汎用玉形弁【フランジ】

    桑名金属工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業

    マレブルインライン式逆止弁

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業

    ニップル 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マレブル形状ニップル材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
...