絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 桑名金属工業のすべての商品

マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)
桑名金属工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)
桑名金属工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
桑名金属工業¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
桑名金属工業¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプリフト逆止弁
桑名金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプリフト逆止弁
桑名金属工業¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷種別逆止め弁形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用圧力範囲(MPa)0~1.18接続方式フランジ材質(シート)シートリング:PTFEハンドル色青材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~120使用圧力範囲(MPa)0~1.18最高使用圧力(MPa)1.18材質(シート)シートリング:PTFE口径タイプ1段レデューストボアハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350使用圧力範囲(MPa)10~2.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB)
桑名金属工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプアングルバルブ(ネジ込み・内ネジUB)
桑名金属工業¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から92日以内出荷形状アングル形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)
桑名金属工業¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
径違い給水栓チーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から4日以内出荷器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
給水栓チーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)仕様防食ねじ付(異種金属接続用)形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ呼び径(A)20適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形座付きエルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手
桑名金属工業¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷材質マレブル形状エルボ90°使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4×Rc1/2呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ呼び径(A)20×15適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手
桑名金属工業¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷材質マレブル形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形径違いエルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手
桑名金属工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質マレブル形状エルボ90°使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手
桑名金属工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷材質マレブル形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
合フランジ5KF 管端防食管継手
桑名金属工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状フランジ使用温度範囲(℃)0~40適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手
桑名金属工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から9日以内出荷仕様バンド付材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いクロス色白使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)表面処理どぶめっき使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ロータリーコントロールバルブ
桑名金属工業¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷多様な入力信号に対応しています。手動操作機構を装備しています。トラスコ品番556-5743材質SCS13A全長(mm)127高さ(mm)226呼び径(B)2呼び径(A)25
管端コア一体型管端防食管継手 10Kフランジ
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状フランジ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格 JPF M P008水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ対応品最高使用圧力(MPa)0.98ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(ZC形) 座付き給水栓エルボ
桑名金属工業¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
管端コア一体型管端防食管継手 ニップル(マレブル製)
桑名金属工業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状ニップル使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-28、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
管端コア一体型管端防食管継手 径違いソケット(バンド付)
桑名金属工業¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質外面ライニング(バンド付)形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)6×4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)150×100適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) 径違いめすアダプタソケット
桑名金属工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質外面ライニング形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)20×15適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) めすアダプタチーズ
桑名金属工業¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
管端コア一体型管端防食管継手 径違いエルボ(バンド付)
桑名金属工業¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷材質外面ライニング(バンド付)形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) 径違いおすアダプタソケット(テーパおねじ品)
桑名金属工業¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷材質外面ライニング形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40規格日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)20×15適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ニップル
桑名金属工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状ニップル使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(ZC形) 台付き給水栓エルボ
桑名金属工業¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷材質外面ライニング形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)20×15適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) 径違いめすアダプタチーズ
桑名金属工業¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷材質外面ライニング形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) 径違いめすアダプタエルボ
桑名金属工業¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷材質外面ライニング形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)20×15適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水