桑名金属工業
ロータリーコントロールバルブ
多様な入力信号に対応しています。
手動操作機構を装備しています。
トラスコ品番
556-5743
材質
SCS13A
全長(mm)
127
高さ(mm)
226
呼び径(B)
2
呼び径(A)
25
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605550
CUF2400-25A
¥
200,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材