曜日別特売

10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付

10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付 - HiKOKI(ハイコーキ)10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付 - HiKOKI(ハイコーキ)

タブレスセル技術を搭載
タブレスセルは内部抵抗を低減した構造により、電池から電動工具への電力供給が向上。
過負荷に強く、作業スピードもアップ。
最大出力アップ&作業スピードアップ&連続使用時間アップ
Bluetooth連動機能付

仕様
10.8-5.0(電圧(V)-容量(Ah))
質量(g)
330
出力(W)
640
寸法
91×74×47(全長×全幅×全高/mm)
充電時間
30(充電器 UC12SDL使用時(分))
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81280687BSL1250MBT
¥17,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする