カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
25ページ目: HiKOKI(ハイコーキ)のすべての商品

10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,898税込¥7,5881台(1台)欠品中出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.BSL1240MをUC12SLで充電した場合との比較。※2.UC12SLとの比較質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)-10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】105×126×71対応リチウムイオン電池 10.8V(BSL12XXシリーズ)充電時間(分)BSL1250MT/BSL1250MBT:約30、BSL1240M:約30、BSL1220M:約20、BSL1215:約15入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)10.8V:10.0
木材用チップソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,798税込¥1,9781枚(1枚)3日以内出荷丸のこ用チップソー。寸法 外径190mm×刃数52×穴径20mm。木材の切断に。品名コード 0038-2896。対応機種 190mm丸のこ用途木材の切断適合機種190mm丸のこ寸法(mm)外径190×刃数52×穴径20容量1枚
鉄鋼用チップソー黒鯱
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷チップソーカッタ用チップソー 黒鯱。寸法 外径180mm×刃厚1.3mm×刃数50×穴径20mm。鉄工・ステンレスなど金属類の切断に。品名コード 0038-2818。対応機種 180mm対応チップソーカッタ用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種180mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径180×刃厚1.3×刃数50×穴径20
プラスビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥789税込¥8681個(10本)翌々日出荷プラスビット 0038-3170。長さ 65mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り長さ(mm)65形状No.2プラスビットタイプストレート
プラスビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥789税込¥8681個(5本)翌々日出荷プラスビット 0038-3171。長さ 110mm。5本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプストレート
スリムトーションビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥449税込¥4941個(2本)翌々日出荷プラスビット 0038-3177。長さ 85mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り長さ(mm)85形状No.2プラスビットタイプトーション(スレンダー)
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2620-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2640-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
10.8V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷トップクラスの軽量ボディ。質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)。重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm。コレクトボックス標準付属。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。トリマ装着可能。標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。仮置きに便利なフック付きです。1充電当たりの作業量(目安)。電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断。電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断。※数値は参考値です。条件や環境により異なります用途全ねじの切断質量(kg)2.7(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8最小切断長(mm)18
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長945×全幅600質量(kg)6.5ブラシ径(Φmm)260ギヤ比1/32作業幅(mm)555
36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
マルチツールブレード(シーリング・発泡スチロール用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,698税込¥2,9681個(1個)当日出荷マルチツール用ブレード MMU32PK。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×70mm/厚さ2.2mm用途【FRP・プラスチック用】シーリング剤・発泡スチロール・断熱材の切断等に厚さ(mm)2.2刃幅(mm)32×70
チャップス
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷チェンソ―使用時の必需品!。回転したソーチェンが接触すると内部の繊維が引き裂かれ、ソーチェンとスプロケットに絡みつくことでソーチェンの回転を停止させ。作業者のけがを防いだり、けがの程度を軽減させます。バックル方式で装着が簡単です。ふくらはぎを守るバックパット付。足の曲げ伸ばしが楽。ウエストは117cmまで対応。ASTM F1897-2008 米国規格準拠。※着用義務化対応商品 JIS T8125-2同等性能材質表地:ポリエステル/裏地:ポリエステル/防護材:ポリエステル60%・ポリプロピレン40%質量(kg)1.47色オレンジ長さ(cm)84ウエスト(cm)81~117
コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心。軽量1.1kgで使いやすい付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)質量(kg)1.3(ノズル、延長管除く1.1)電圧(V)10.8吸込仕事率(W)強:20、標準:10、弱:7集塵容量(L)0.4対応10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)連続使用時間強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時電池【蓄電池】BSL1220M集塵方式紙パック式充電時間(分)約30商品タイプ本体
HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台欠品中「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー全長(mm)335質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)モーター直流マグネットモーターストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200蓄電池電圧(V)10.8ストローク量(mm)無負荷:13充電時間(分)約30最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12蓄電池容量(Ah)2スイッチング方式トリガー式(無段変速)1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
ポールアタッチメント CS12-AD
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷コードレスミニチェンソ―CS1210DD用。高枝切断に便利なポールアタッチメント。肩掛けバンド付き適合CS1210DD寸法(mm)1185~1755
18V コードレスタッカ 肩幅12mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
18V コードレスタッカ 肩幅10mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から9日以内出荷クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.9(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)7、10適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
ホース用LEDライト(コードレスグリースグリースガン用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷コードレスグリースガン:AL18DA用ホース用LEDライト使用電池CR1620×2個
スパイラルステップドリル(2枚刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
36Vコードレスパイプソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
10.8V コードレスボードカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から9日以内出荷「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属モーター直流モーター
タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ。軽量1.2kg。単・連発打ち切替機構搭載。ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載。相手材への傷つけを防止する大形プロテクタ。フック付。上込めオープンマガジン付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
コードレスニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!用途折板、板金の切断仕様切断溝幅(mm):5質量(kg)1.7(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800)最小切断半径(mm)40
36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥169,800税込¥186,7801台欠品中「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥91,980~税込¥101,178~1台4日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
集じん機 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー仕様連動機能なし長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ乾湿両用電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6バッテリー容量(Ah)4真空度(kPa)最大20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)