絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,632件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジノイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)13砥材WA硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)13結合剤V外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • 部品 丸のこ FC7BB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ FC7BB2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 床洗浄アタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    床洗浄アタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • 玉作り用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    玉作り用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    湾曲形状刃でかんたん玉作り 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象生垣や植木主な用途玉造作業に
  • セーバソーブレード(湾曲)(ALC用) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,798税込3,078
    1パック(2枚)
    当日出荷
    湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
    用途ALC用(ラス入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
  • ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
    仕様乾式適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダタイプ波形
  • ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルビット(SDSmaxシャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
  • 電気ドリル 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2707質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
  • コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスかんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    パワフルモーターで高速切削
    長さ(mm)326幅(mm)166質量(kg)3.2(BSL1460装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
  • コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスかんな

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    パワフルモーターで高速切削 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)332幅(mm)166質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1860、BSL1840アズワン品番65-2064-87適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • コードレスシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2最小切断半径(mm)25
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
    付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
  • コードレス鉄筋カッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス鉄筋カッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(360°) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)9.4(BSL1850装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約116本(外径19mm)切断速度(mm/min)6.5切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~19回転角度(°)(ヘッド)360
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
    付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
  • 電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
    付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケーストラスコ品番779-6234質量(kg)2.5電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~2800電源周波数(Hz)50/60切断能力(mm)ステンレス板3.2最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
  • スプリング HiKOKI(ハイコーキ)

    スプリング

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    適合機種H41SA2用
  • スチールコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 集じんアダプタ(自己集じんタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタ(自己集じんタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-7731適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
  • ダイヤカッター HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤカッター

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)85砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
  • かくはん機スクリュ HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機スクリュ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)650ねじ径(Φmm)M12
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)20
  • エレベーター式三脚 HiKOKI(ハイコーキ)

    エレベーター式三脚

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    三脚アタッチメントを取り付けて本体を乗せるだけでセット完了。 移動時の製品の着脱が簡単に行えます。 ※三脚アタッチメントを使用しなくても本体に直付けも出来ますう。
  • スーパーチップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホイルナット取り外し用ソケット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルナット取り外し用ソケット

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ダイヤモンドカッター HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッター

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート切断・際切り用 使用方法・・・乾式 適用機種・・・100mm ディスクグラインダー・充電式ディスクグラインダー
    用途窓際の切断にタイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
  • ガイドベースセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ガイドベースセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に ダイヤ用ホイルワッシャ付
    適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
  • スプレーオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    スプレーオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    備考ロングノズル付内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドホイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドホイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒層の高さT(mm)6
  • フエルトディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    フエルトディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
    適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100アズワン品番64-7053-86
  • 集じんアダプタ(ディスクグラインダ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタ(ディスクグラインダ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    欠品中
    ダイヤモンドカッターを使用した際の集じんに!(切断トイシには使用できません)
    適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10SH6、G10VE、FG10SB3等
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    翌々日出荷
    コードレス/エンジン刈払機・充電式草刈機用チップソー
    用途刈払機での草刈り
  • フック組(ライト付) HiKOKI(ハイコーキ)

    フック組(ライト付)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • スプール HiKOKI(ハイコーキ)

    スプール

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • スキルタッチ HiKOKI(ハイコーキ)

    スキルタッチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
  • 六角ソケット組 HiKOKI(ハイコーキ)

    六角ソケット組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    四角ドライブ寸法(mm)12.7
  • スーパーチップソー(サイディング用) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー(サイディング用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
  • 切断砥石(薄形) HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石(薄形)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-6492タイプステンレス用金属用砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス、金属
  • スーパーウッドコアビット組 HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコアビット組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    翌々日出荷
    セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク