22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
559 税込615
当日出荷

36V充電式マルチツール CV36DMA対応集じんアダプタのフェルトパッキンです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
159 税込175
5日以内出荷

36V充電式マルチツール CV36DMA対応の集じんアダプタです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
899 税込989
欠品中

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 アズワン品番65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)1.9 消費電力(W)180 コード長さ(m)2心・1.8 質量(kg)1.3(コードを除く) 付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.1(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷


1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ペーパホルダの操作性向上
ペーパー寸法(mm)114×280 パット寸法(mm)114×228 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.8 付属品サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ アズワン品番64-7056-86
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ミニサンダ
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96 パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96 回転数(min-1[r.p.m])14000 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ アズワン品番64-7056-88
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷


HiKOKI(日立工機)マルチツール
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース 質量(kg)1.5 電流(A)4.1 電源(V)単相交流100 消費電力(W)350 コード長さ(m)2心・2.5 振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64 関連資料(3.06MB) 振動角度(°)3.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」 3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ! 防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減) 小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単 レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク 振動数調整ダイヤル搭載 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(3.06MB) 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×110 回転数(min-1[r.p.m])14000 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ 質量(kg)1.1 付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック トラスコ品番378-0457 アズワン品番65-0295-27
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(日立工機) 動画あり
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可 振動角度(°)4.0(両側合計)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」 3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ! 防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減) 小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単 レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク 振動数調整ダイヤル搭載 LEDライト搭載 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器・パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・システムケース2・電池カバー 寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) バッテリー容量(Ah)5.0/2.5 蓄電池電圧(V)18/36 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷