7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(旧:日立工機)ジグソー
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2芯・1.8 質量(kg)1.5(コードを除く) 付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ アズワン品番65-0294-63
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

対応材質鉄工用/木工用 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)1.5 付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材110 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)2.2 付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース トラスコ品番354-4052
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付き
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg)2.2(ブレード・コード除く) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 消費電力(W)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199 対応材質鉄工用/木工用 コード長さ(m)2心・2.5 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材135 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.5 電源周波数(Hz)50/60 付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205 トラスコ品番779-6234
1台
38,980 税込42,878
取扱い終了

HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレクジグソー
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断 質量(kg)2.6(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス2.5
1台
33,980 税込37,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスのこぎり
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 4種類のブレード付でいろいろ切れる! ・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り ・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール ・金属用薄物ブレード…金属パイプなど ・ジグソーブレード…木材曲線切り ツールレスでラクラクブレード交換 全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい 先端にLEDライト付
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ) 付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード) 質量(kg)1.6(蓄電池装着時) 電圧(V)18 能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12 蓄電池形名BSL1820M ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200 関連資料(0.49MB) 1充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
1台
25,980 税込28,578
欠品中