2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HiKOKI(日立工機)コードレスのこぎり
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 4種類のブレード付でいろいろ切れる! ・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り ・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール ・金属用薄物ブレード…金属パイプなど ・ジグソーブレード…木材曲線切り ツールレスでラクラクブレード交換 全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい 先端にLEDライト付
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ) 付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード) 質量(kg)1.6(蓄電池装着時) 電圧(V)18 能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12 蓄電池形名BSL1820M ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200 関連資料(0.49MB) 1充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
1台
25,980 税込28,578
当日出荷