「ディスク」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)258
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
スイッチ形状スライドスイッチ
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)280
質量(kg)1.6
電流(A)8
電源(V)単相100
消費電力(W)780
最大出力(W)1000
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
芯数2
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
トラスコ品番377-9939
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)930
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適
付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ
色バイオレットブルー
電圧(V)単相100
消費電力(W)560
最大出力(W)590
全負荷電流(A)5.9
砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
適合本体G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
過負荷耐力が約10%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
握りやすい細径ボディ
最大出力960Wのフルパワーモーター搭載
一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます
サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)960
コード2心・2.5m
砥石寸法(mm)厚さ3.5
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様2P+アースクリップ
付属品プラグ形状
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
軽量&コンパクト。
安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。
ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。
作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。
1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。
付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)600
最大出力(W)730
全負荷電流(A)6.2
振動数(min-1)0~20800
砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
アズワン品番65-0295-10
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ
全長(mm)262
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
全負荷電流(A)7.1
砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
電源周波数(Hz)50/60
アズワン品番65-0294-51
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
テーパ式だから削りやすい
研削面が広く作業効率が良い
空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
取付穴径(Φmm)15
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル
トラスコ品番818-7819
消費電力(W)1430
モーター単相直巻整流子モーター
グリップ部(mm)41×45
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
消費電力(W)1140
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
トラスコ品番378-0074
電圧(V)単相100
最大出力(W)1650
グリップ部(mm)Φ41
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)258
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1000
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)7.8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
パワフルな研削力、最大出力1,060W
安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。
握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
長さ(mm)273
幅(mm)-
電流(A)9.5
電圧(V)単相100
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])10500
モーター単相直巻整流子モーター
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
作業に合わせた回転数が選べる
ダイヤル式無段変速機構付!
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
回転数(min-1[r.p.m])1500~4800
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
モーターブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
トラスコ品番378-0040
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
最大出力(W)1650
グリップ部(mm)Φ41
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
トラスコ品番377-9947
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)930
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)60
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スーパーワッシャ採用
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)860
最大出力(W)1280
グリップ部(mm)35×39
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
アズワン品番64-7055-90
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])無負荷:6800
適合バッテリーBSL1460
全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル
電圧(V)単相200
消費電力(W)1430
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60
モーターACブラシレスモーター
滑らかタッチでマルチにこなす。研削・研磨に。
用途鋳鉄、非鉄金属、石材、合成樹脂、コンクリート用
粒度P60
砥粒C
トラスコ品番767-5585
外径(Φmm)150
1包(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ